NHÀ SẢN XUẤT RULAND 6 Khớp nối điều khiển chuyển động chùm
Phong cách | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Min. Chán | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCR12-5-3-A | 225 | 5/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | €92.22 | |
A | FCR24-10-6-A | 225 | 5/8 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €198.71 | |
A | FCR24-10-10-A | 225 | 5/8 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €198.71 | |
A | FCR24-12-8-A | 225 | 3/4 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €198.71 | |
A | FCR24-8-6-A | 225 | 1/2 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €186.87 | |
A | FCR16-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | €108.16 | |
A | FCR16-6-4-A | 225 | 3/8 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | €108.16 | |
A | FCR20-8-5-A | 225 | 1/2 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | €159.95 | |
A | FCR20-6-5-A | 225 | 3/8 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | €159.95 | |
A | FCR20-6-6-A | 225 | 3/8 x 3/8 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | €159.95 | |
A | FCR24-12-10-A | 225 | 3/4 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €207.52 | |
A | FCR16-6-6-A | 225 | 3/8 x 3/8 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | €108.12 | |
A | FCR24-12-6-A | 225 | 3/4 x 3 / 8 | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €198.71 | |
A | FCR12-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | €92.22 | |
A | FCR12-5-4-A | 225 | 5/16 x 1/4 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | €92.22 | |
A | FCR12-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | €92.22 | |
A | FCR16-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | €108.16 | |
A | FCR16-5-4-A | 225 | 5/16 x 1/4 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | €108.16 | |
A | FCR10-4-3-A | 225 | 1/4 x 3/16 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | €88.46 | |
A | FCR10-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | €88.46 | |
A | FCR12-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | €92.22 | |
A | FCR20-8-8-A | 225 | 1/2 x 1/2 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | €159.95 | |
A | FCR20-5-5-A | 225 | 5/16 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | €159.95 | |
A | FCR16-6-5-A | 225 | 3/8 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M4mm | - | €108.16 | |
A | FCR24-12-12-A | 225 | 3/4 x 3/4 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €198.71 | |
A | FCR10-3-3-A | 225 | 3/16 x 3/16 " | 0.796 " | - | 0.625 " | 1" | M3mm | - | €88.46 | |
A | FCR12-4-4-A | 225 | 1/4 x 1/4 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M3mm | - | €102.23 | |
A | FCR24-8-8-A | 225 | 1/2 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €198.71 | |
A | FCR24-10-8-A | 225 | 5/8 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M5mm | - | €198.71 | |
A | FCR20-8-6-A | 225 | 1/2 x 3/8 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M5mm | - | €159.95 | |
B | FCR24-5 / 8 "-15MM-A | 225 Degrees | 5/8x15mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-3 / 4 "-15MM-A | 225 Degrees | 3/4x15mm | 41.71mm | 15mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.87 | |
B | FCR24-3 / 4 "-12MM-A | 225 Degrees | 3/4x12mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.87 | |
B | FCR24-3 / 4 "-11MM-A | 225 Degrees | 3/4x11mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-16MM-5/8 "-A | 225 Degrees | 16mm x 5/8 " | 41.71mm | 0.625 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-20MM-3/4 "-A | 225 Degrees | 20mm x 3/4 " | 41.71mm | 0.750 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-1 / 2 "-12MM-A | 225 Degrees | 1/2x12mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €186.87 | |
B | FCR24-1 / 2 "-11MM-A | 225 Degrees | 1/2x11mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-6-6-A | 225 Degrees | 3/8 x 3/8 " | 41.71mm | 0.375 " | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €164.67 | |
B | FCR24-20MM-1/2 "-A | 225 Degrees | 20mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €170.43 | |
B | FCR24-16MM-1/2 "-A | 225 Degrees | 16mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-3 / 4 "-14MM-A | 225 Degrees | 3/4x14mm | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-15MM-1/2 "-A | 225 Degrees | 15mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-3 / 4 "-10MM-A | 225 Degrees | 3/4x10mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-20MM-5/8 "-A | 225 Degrees | 20mm x 5/8 " | 41.71mm | 0.625 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-5 / 8 "-12MM-A | 225 Degrees | 5/8x12mm | 41.71mm | 12 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-3 / 4 "-16MM-A | 225 Degrees | 3/4x16mm | 41.71mm | 16 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €199.07 | |
B | FCR24-1 / 2 "-10MM-A | 225 Degrees | 1/2x10mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-14MM-1/2 "-A | 225 Degrees | 14mm x 1/2 " | 41.71mm | 0.500 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-5 / 8 "-10MM-A | 225 Degrees | 5/8x10mm | 41.71mm | 10mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €170.77 | |
B | FCR24-5 / 8 "-11MM-A | 225 Degrees | 5/8x11mm | 41.71mm | 11 mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
B | FCR24-5 / 8 "-14MM-A | 225 Degrees | 5/8x14mm | 41.71mm | 14mm | 38.1mm | 57.2mm | M5mm | FCR24 | €198.71 | |
C | FCR20-8-5-SS | 350 | 1/2 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M6mm | - | €405.60 | |
C | FCR24-10-10-SS | 350 | 5/8 x 5/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | €516.00 | |
C | FCR24-12-6-SS | 350 | 3/4 x 3 / 8 | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | €529.13 | |
C | FCR24-10-6-SS | 350 | 5/8 x 3/8 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | €516.00 | |
C | FCR20-6-5-SS | 350 | 3/8 x 5/16 " | 1.459 " | - | 1.25 " | 1.75 " | M6mm | - | €405.60 | |
C | FCR16-6-5-SS | 350 | 3/8 x 5/16 " | 1.117 " | - | 1" | 1.5 " | M5mm | - | €265.87 | |
C | FCR12-5-3-SS | 350 | 5/16 x 3/16 " | 0.879 " | - | 0.75 " | 1.25 " | M4mm | - | €215.80 | |
C | FCR24-12-12-SS | 350 | 3/4 x 3/4 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | €529.13 | |
C | FCR24-10-8-SS | 350 | 5/8 x 1/2 " | 1.642 " | - | 1.5 " | 2.25 " | M6mm | - | €552.26 |
6 Khớp nối điều khiển chuyển động chùm
Các khớp nối điều khiển chuyển động một mảnh của Ruland Sản xuất được lắp đặt trên 2 trục di chuyển với cùng tốc độ và cùng hướng, để tránh lệch (tối đa 3 độ) giữa các trục. Chúng rất lý tưởng cho các ứng dụng truyền tải điện nhẹ. Thiết kế một mảnh cân bằng có 2 bộ 3 dầm ở trung tâm cho công suất mô-men xoắn cao, sức gió thấp và tăng độ cứng. Vít nắp vừa vặn chắc chắn trên trục mà không gây ra vết hằn trên bề mặt. Chọn từ nhiều loại khớp nối điều khiển chuyển động, có sẵn bằng các biến thể bằng nhôm và thép không gỉ trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dây vá
- Xử lý và kéo
- Mưa rào
- Phụ kiện máy thử đất
- Công cụ khí nén
- Bu lông
- Giảm tốc độ
- Lọc
- Các loại
- GRAINGER thùng Dolly
- ARC ABRASIVES Đĩa nhám hạng trung bình
- METRO Hộp đựng Sharps 1-1 / 4 Gallon Nắp hộp thư
- GORLITZ Bộ tháo dỡ bộ điều chỉnh áp suất
- HOFFMAN Các phần thẳng của khay sạch
- MORSE DRUM Con lăn trống văn phòng đôi dòng 2-5154
- BALDOR / DODGE Phím ổ trục
- MEMPHIS GLOVE Găng tay bảo vệ Ninja Coral Cut
- SMC VALVES Xi lanh thanh giằng dòng Iso
- BALDOR / DODGE SXR, Khối gối hai chốt, Vòng bi