Ruland Mfg Fcr24-1/2"-10mm-a | Khớp nối 6 thanh kẹp 1/2 Inch X 10mm | 30uu70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING FCR24-1 / 2-10MM-A Khớp nối 6 Beam Kẹp 1/2 Inch x 10mm | AF9UME 30UU70

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A Khớp nối 6 thanh kẹp 1/2 inch x 10mm

Trong kho
Khoản mục: AF9UME phần: FCR24-1 / 2 "-10MM-ATham chiếu chéo: 30UU70
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
€179.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.1/2x10mm
Dia chi.41.71mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan26.47mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.015
Tối đa Chán0.5 "
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.03
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225 Degrees
Min. Chán10mm
Bên ngoài Dia.38.1mm
Chiều dài tổng thể57.2mm
Kích thước vítM5mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyFCR24
Phong cáchKẹp 6 tia
Mô-men xoắn110 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.029

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp Lỗ khoan 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-€80.01
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-€80.01
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-€80.01
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ khoan 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-€83.41
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp Lỗ khoan 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-€195.20
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-€83.41
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-€206.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-1/2"-10MM-A Khớp nối 6 thanh kẹp 1/2 inch x 10mm
€179.73 /đơn vị