Ruland Mfg Fcr24-12-6-a | Khớp Nối 6 Lỗ Kẹp Dầm 3/4 X 3/8 In | 2adj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING FCR24-12-6-A Khớp nối 6 tia Kẹp lỗ 3/4 x 3/8 In | AB8XTH 2ADJ7

RULAND MANUFACTURING Khớp nối FCR24-12-6-A Kẹp chùm 6 lỗ khoan 3/4 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB8XTH phần: FCR24-12-6-ATham chiếu chéo: 2ADJ7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€198.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.3/4 x 3 / 8
Dia chi.1.642 "
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan1.125 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 015
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.030
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225
Bên ngoài Dia.1.5 "
Chiều dài tổng thể2.25 "
Kích thước vítM5mm
Loại đinh ốcCap vít
Phong cáchKẹp 6 chùm
Mô-men xoắn80 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.063

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp Lỗ khoan 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-€88.46
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-€88.46
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3mm-€88.46
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ khoan 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-€92.22
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp Lỗ khoan 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-€215.80
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3mm-€92.22
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Khớp nối 6 Beam Kẹp lỗ 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4mm-€228.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối FCR24-12-6-A Kẹp chùm 6 lỗ khoan 3/4 x 3/8 In
€198.71 /đơn vị