Zsi P072m080 | Ống Kẹp Đệm 2 Lỗ Kích Thước 4 Inch L 7 31/64 Inch | 4mvy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER P072M080 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 4 Inch L 7 31/64 Inch | AD8VLH 4MVY7

ZSI-FOSTER P072M080 Kích thước ống kẹp đệm 2 lỗ P4M7 31 inch L 64 XNUMX/XNUMX inch

Trong kho
Mục: AD8VLH phần: P072M080Tham chiếu chéo: 4MVY7
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
€152.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp đệm 2 lỗ
Kích thước Bolt3 / 8 "
Chiều cao5 7 / 32 "
Chiều dài7 31 / 64 "
Vật chấtVàng mạ kẽm điện
Tối đa Tải800 Lb.
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước đường ống4"
Kích thước ống4-1 / 2 "
KiểuBề mặt được gắn
Chiều rộng1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Kẹp đệm gắn trên bề mặt cho ống, ống hoặc ống.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngKích thước BoltChiều caoChiều rộngChiều dàiVật chấtTối đa TảiCó thể phát hiện kim loạiGiá cả
ZSI-FOSTER P021M026 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L3 13/64 Inch | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Vàng mạ kẽm điện50 lbKhông€7.95
ZSI-FOSTER P021MS026 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L3 13/64 Inch | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Loại thép không gỉ 30450 lb€16.94
ZSI-FOSTER T016M019 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L 2 11/16 Inch | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Vàng mạ kẽm điện50 lbKhông€5.75
ZSI-FOSTER T016MS019 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L 2 11/16 Inch | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Loại thép không gỉ 30450 lb€15.16
ZSI-FOSTER P008M011 Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 Inch L 2 17/64 Inch | AD8VJH 4MVN6 P008M0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Vàng mạ kẽm điện50 lbKhông€4.15
ZSI-FOSTER P008MS011 Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 Inch L 2 17/64 Inch | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Loại thép không gỉ 30450 lb€9.52
ZSI-FOSTER T004M007 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1/4 Inch L1 53/64 Inch | AD8VJK 4MVP1 T004M0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Vàng mạ kẽm điện50 lbKhông€4.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER P072M080 Kích thước ống kẹp đệm 2 lỗ P4M7 31 inch L 64 XNUMX/XNUMX inch
€152.41 /đơn vị