Zsi T004m007 | Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 Inch L1 53/64 Inch | 4mvp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ZSI-FOSTER T004M007 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1/4 Inch L1 53/64 Inch | AD8VJK 4MVP1

ZSI-FOSTER T004M007 Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 inch L1 53/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8VJK phần: T004M007Tham chiếu chéo: 4MVP1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€4.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp đệm 2 lỗ
Kích thước Bolt1 / 4 "
Chiều cao31 / 64 "
Chiều dài1 53 / 64 "
Vật chấtVàng mạ kẽm điện
Tối đa Tải50 lb
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuBề mặt được gắn
Chiều rộng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Kẹp đệm gắn trên bề mặt cho ống, ống hoặc ống.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngKích thước BoltChiều caoChiều rộngChiều dàiVật chấtTối đa TảiCó thể phát hiện kim loạiGiá cả
ZSI-FOSTER P021M026 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L3 13/64 Inch | AD8VJD 4MVN2 P021M026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Vàng mạ kẽm điện50 lbKhông€8.28
ZSI-FOSTER P021MS026 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L3 13/64 Inch | AD8VJE 4MVN3 P021MS026-1 / 4 "1 23 / 32 "1 9 / 16 "3 13 / 64 "Loại thép không gỉ 30450 lb€17.47
ZSI-FOSTER T016M019 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L 2 11/16 Inch | AD8VJF 4MVN4 T016M0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Vàng mạ kẽm điện50 lbKhông€5.60
ZSI-FOSTER T016MS019 Ống kẹp đệm 2 lỗ Size 1 Inch L 2 11/16 Inch | AD8VJG 4MVN5 T016MS0191"1 / 4 "1 15 / 64 "63 / 64 "2 11 / 16 "Loại thép không gỉ 30450 lb€15.79
ZSI-FOSTER P008M011 Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 Inch L 2 17/64 Inch | AD8VJH 4MVN6 P008M0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Vàng mạ kẽm điện50 lbKhông€4.32
ZSI-FOSTER P008MS011 Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 Inch L 2 17/64 Inch | AD8VJJ 4MVN8 P008MS0111 / 2 "1 / 4 "13 / 16 "63 / 64 "2 17 / 64 "Loại thép không gỉ 30450 lb€8.79
ZSI-FOSTER T004MS007 Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 Inch L1 53/64 Inch | AD8VJL 4MVP2 T004MS0071 / 4 "1 / 4 "31 / 64 "25 / 32 "1 53 / 64 "Loại thép không gỉ 30450 lb€10.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER T004M007 Ống kẹp đệm 2 lỗ Kích thước 1/4 inch L1 53/64 inch
€4.88 /đơn vị