Zsi H6038s | Pipe, 23/8 Inch Tube Size | 22jd44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống ZSI-FOSTER H6038S, Kích thước ống 23/8 inch | AB6VDB 22JD44

ZSI-FOSTER Ống H6038S, Kích thước ống 23/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6VDB Kiểu: H6038STham chiếu chéo: 22JD44
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
€35.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Kích thước Bolt1 / 2-13 x 4 "
Chiều cao4 21 / 64 "
Chiều dài5 29 / 32 "
Vật chấtThép
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2"
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Kích thước ống23 / 8 "
KiểuNặng
Chiều rộng1 49 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7326908530
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Ống, Ống, Ống và Kẹp cáp điện- Tất cả các ứng dụng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước BoltChiều caoMụcChiều dàiKích thước máyKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
Ống ZSI-FOSTER H7050S, Kích Thước 3 Inch | AB6VDC 22JD47 H7050S2 23 / 64 "5/8-11 x 5-1/4"5.5 "ống7 5 / 64 "-5 / 8 "3"€80.99
Ống ZSI-FOSTER H10137S, Kích thước 8 inch | CF3VPY H10137S---Pipe-8--€1,374.37
Giá đỡ ống mềm ZSI-FOSTER H11170S, Kích thước 1/2 inch | CF3VQA H11170S---Pipe-1 / 2 "--€2,761.65
Giá đỡ ống ray ZSI-FOSTER H3004S, Kích thước 3/8 inch | CF3VQN H3004S---ống---1 / 4 "€20.05
Ống ZSI-FOSTER H3006S, Kích thước 3/8 Inch | CF3VRC H3006S---ống---3 / 8 "€20.05
Giá đỡ ống ray ZSI-FOSTER H3007S, Kích thước 5 inch, Thép không gỉ | CF3VRR H3007S---Pipe-5"--€20.05
Giá đỡ ống ray ZSI-FOSTER H3008S, Kích thước 2 inch, Thép không gỉ | CF3VTF H3008S---ống---1 / 2 "€20.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ZSI-FOSTER Ống H6038S, Kích thước ống 23/8 inch
€35.10 /đơn vị