A B Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 2" , Loại đệm: Không áp dụng , Loại xi lanh: Tròn , Chất liệu nắp cuối: Nhôm , Hoàn thành: Gói Bạc , Pít-tông từ tính: Không , tối đa. Áp lực: 250 psi , Núi: Trục , Chủ đề gắn mũi: 1-1 / 4 "-12 , Chất liệu pít-tông: Nhôm , Chất liệu thanh piston: Thép không gỉ , Đường kính lỗ xoay.: 0.376 " , Kích thước cổng: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Chiều dài ren thanh: 0.88 " , Kích thước ren thanh: 1/2 "-20 UNF , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -10 độ đến 165 độ F , Chất liệu ống: Thép không gỉ