Speedaire 2.00dxpsr04.00 | Xi lanh khí 4 inch Hành trình dài 10.94 inch | 5zeg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Xi lanh khí 4 inch Hành trình 10.94 inch Chiều dài | AE7MAH 5ZEG4

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Xi lanh khí 4 inch Chiều dài 10.94 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7MAH phần: 2.00DXPSR04.00Tham chiếu chéo: 5ZEG4
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
€158.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiTrục
Chủ đề gắn mũi1-1 / 4 "-12
Chiều dài tổng thể10.94 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.376 "
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh1/2 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh4"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5ZEG2 Xi lanh khí 2 inch Hành trình 8.94 inch Chiều dài | AE7MAG 5ZEG28.94 "2"€162.51
SPEEDAIRE 5ZEG5 Xi lanh khí 5 inch Hành trình 11.94 inch Chiều dài | AE7MAJ 5ZEG511.94 "5"€163.20
SPEEDAIRE 2.00DXPSR06.00 Xi lanh khí 12.94 "L Thép không gỉ | AE7MAK 5ZEG6 2.00DXPSR06.0012.94 "6"€170.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR04.00 Xi lanh khí 4 inch Chiều dài 10.94 inch
€158.42 /đơn vị