Yellow Jacket 25985 | Ống Sạc, Chiều Dài 60 Inch, Van Flexflow 8 Inch, Gói 3 | 29au36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YELLOW JACKET Ống sạc 25985, Chiều dài 60 inch, Van FlexFlow 8 inch, Gói 3 | AF8NWQ 29AU36

YELLOW JACKET 25985 Vòi sạc, chiều dài 60 inch, van linh hoạt 8 inch, gói 3

Trong kho
Khoản mục: AF8NWQ phần: 25985Tham chiếu chéo: 29AU36
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
€254.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuĐỏ, Vàng, Xanh
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su
Chiều dài60 "
Số lượng ống3
KiểuH VAC
UPC686800259857
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS4009420050

Chi tiết sản phẩm:

Ống sạc Yellow Jacket 25985 được thiết kế cho hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển chất làm lạnh giữa hệ thống và nguồn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có góc 45 độ để sử dụng thuận tiện và linh hoạt trong các ứng dụng HVAC.
  • Bộ ống đa dạng này được đánh mã màu với các ống màu xanh lam, đỏ và vàng để dễ nhận biết trong hệ thống làm lạnh.
  • Nó được chế tạo bằng cao su bền để đảm bảo khả năng đàn hồi và độ tin cậy trong quá trình truyền chất làm lạnh.
  • Các khớp nối được làm bằng đồng thau, cung cấp các kết nối chắc chắn để vận hành an toàn và hiệu quả.
  • Nó được thiết kế để chịu được áp suất làm việc 800 psi trong quá trình xử lý chất làm lạnh.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Những ống này nên được thay thế thường xuyên như thế nào để có hiệu suất tối ưu?

A. Khoảng thời gian thay thế có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và môi trường. Kiểm tra ống thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu mòn, hư hỏng hoặc xuống cấp và thay thế chúng khi cần thiết để đảm bảo hiệu suất và an toàn tối ưu.

Q. Những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn ống sạc Yellow Jacket 25985 này là gì?

A.

  • Khả năng tương thích môi chất lạnh
  • Chiều dài vòi
  • Mức áp suất
  • ứng dụng phù hợp
  • Chất liệu và độ bền
  • Kích thước chủ đề
  • Bảo quản và bảo trì
  • Khả năng tương thích với các công cụ

Q. Tôi nên thực hiện những biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng ống sạc Yellow Jacket 25985 này?

A.

  • Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp, bao gồm kính và găng tay an toàn.
  • Kiểm tra trực quan ống xem có bị mòn hoặc hư hỏng hay không trước mỗi lần sử dụng.
  • Xác nhận khả năng tương thích với chất làm lạnh và hệ thống bạn đang làm việc.
  • Tuân thủ áp suất làm việc tối đa được chỉ định để tránh áp suất quá cao.
  • Sử dụng đúng phụ kiện và đầu nối tương thích với ống mềm và hệ thống HVAC của bạn.
  • Đảm bảo tất cả các kết nối được siết chặt an toàn để tránh rò rỉ trong quá trình vận hành.
  • Tránh làm xoắn hoặc uốn cong ống để duy trì tính nguyên vẹn của ống.
  • Làm việc ở những nơi thông thoáng để giảm thiểu tiếp xúc với chất làm lạnh và các chất khác.
  • Bảo quản ống ở nơi khô ráo, thoáng mát, tuân theo mọi khuyến nghị bảo quản cụ thể do nhà sản xuất cung cấp.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnháp suất làm việcgócÁp lực nổMàuKích thước kết nốiChiều dàiSố lượng ốngKiểuGiá cả
YELLOW JACKET 29060 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu vàng | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€76.81
YELLOW JACKET 29260 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu xanh lam | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu xanh da trời1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.13
YELLOW JACKET 29660 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Ống 60 inch, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Màu đỏ | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Degrees4000 PSIđỏ1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.21
YELLOW JACKET 29985 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Vàng / Xanh / Đỏ | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Degrees4000 PSIVàng / Xanh lam / Đỏ1/4 "Nữ60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€245.90
ÁO KHOÁC VÀNG 22985 Ống sạc, 45 độ. Phù hợp, tổn thất thấp, kích thước 60 inch | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Degrees4000 PSIBộ màu đỏ, vàng, xanh1/4 "Nữ60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€195.39
Ống sạc MÀU VÀNG 21060, Kích thước 1/4 Inch, Màu vàng, Chiều dài 60 Inch | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.26
Ống sạc MÀU VÀNG 21660, Kích thước 1/4 Inch, Màu đỏ, Dài 60 Inch | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Degrees4000 PSIđỏ1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET 25985 Vòi sạc, chiều dài 60 inch, van linh hoạt 8 inch, gói 3
€254.89 /đơn vị