YELLOW JACKET Plus II Ống sạc
Ống chân không Áo khoác màu vàng chuyển chất làm lạnh CFC, HFC và HCFC sang hệ thống chân không HVAC bằng bơm chân không. Các hệ thống ống và bơm chân không này rất lý tưởng cho các cơ sở y tế, sản xuất, bảo trì & sửa chữa và lưu trữ.
Phong cách | Mô hình | áp suất làm việc | góc | Áp lực nổ | Màu | Kích thước kết nối | Chiều dài | Số lượng ống | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14560 | 600 PSI | 0 Degrees | 3000 psi | Màu vàng | 3/8 "thẳng | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €76.49 | |
B | 21248 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Màu xanh da trời | 1 / 4 " | 48 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €41.86 | |
C | 22984 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Vàng / Xanh lam / Đỏ | 1 / 4 " | 48 " | 3 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €165.13 | |
D | 22983 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Đỏ, Vàng, Xanh | 1/4 "Nữ | 36 " | 3 | H VAC | €143.97 | |
E | 21983 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Đỏ, Vàng, Xanh | 1/4 "Nữ | 36 " | 3 | H VAC | €111.16 | |
B | 21272 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Màu xanh da trời | 1 / 4 " | 72 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €50.93 | |
B | 21072 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Màu vàng | 1 / 4 " | 72 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €52.03 | RFQ
|
B | 21048 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Màu vàng | 1 / 4 " | 48 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €43.38 | |
F | 21260 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Màu xanh da trời | 1/4 "thẳng | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €45.06 | |
G | 21660 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | đỏ | 1/4 "thẳng | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €45.26 | |
H | 21060 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Màu vàng | 1/4 "thẳng | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €45.26 | |
I | 21985 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Bộ màu đỏ, vàng, xanh | 1/4 "thẳng | 60 " | 3 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €135.66 | |
B | 21648 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | đỏ | 1 / 4 " | 48 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €41.91 | |
J | 22985 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Bộ màu đỏ, vàng, xanh | 1/4 "Nữ | 60 " | 3 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €195.39 | |
K | 29985 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Vàng / Xanh lam / Đỏ | 1/4 "Nữ | 60 " | 3 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €245.90 | |
G | 29660 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | đỏ | 1/4 "Nữ | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €75.21 | |
A | 29060 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Màu vàng | 1/4 "Nữ | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €76.81 | |
L | 29983 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Đỏ, Vàng, Xanh | 1/4 "Nữ | 36 " | 3 | H VAC | €221.27 | |
M | 25986 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Đỏ, Vàng, Xanh | 1/4 "Nữ | 72 " | 3 | H VAC | €282.82 | |
F | 29260 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Màu xanh da trời | 1/4 "Nữ | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €75.13 | |
N | 22986 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Vàng / Xanh lam / Đỏ | 1 / 4 " | 72 " | 3 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €204.59 | |
B | 21672 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | đỏ | 1 / 4 " | 72 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €50.81 | RFQ
|
O | 25985 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Đỏ, Vàng, Xanh | 1/4 "Nữ | 60 " | 3 | H VAC | €254.89 |
Cơ chế làm việc
- Các ống này có phụ kiện kiểu loe ở mỗi đầu để tạo kết nối.
- Các đầu của ống được kết nối với các cổng vào / ra của máy bơm chân không ở một đầu và với hệ thống HVAC ở đầu kia.
- Các phụ kiện được vặn vào các cổng của máy bơm & hệ thống HVAC mà không cần dụng cụ bổ sung.
- Áo khoác màu vàng ống chân không có áo bảo vệ mã màu để kết nối ống màu cụ thể với cổng đầu vào / đầu ra đã chọn, do đó ngăn ngừa sự sai lệch.
- Các mô hình được chọn có van bi tích hợp điều chỉnh áp suất chất làm lạnh với độ chính xác.
Tính năng
- Chúng có rào cản thấm nylon để dẫn các chất làm lạnh loại CFC, HFC và HCFC một cách an toàn.
- Lớp / rào cản độ ẩm của chúng cung cấp khả năng chống lại sự di chuyển của hơi ẩm, do đó ngăn ngừa ô nhiễm chất làm lạnh.
- Chúng có lớp bện để ngăn ống không bị gãy / nứt do uốn cong quá mức.
- Vỏ cao su bên ngoài của chúng ngăn chất lỏng thâm nhập vào bên trong ống.
- Họ có các phụ kiện bùng phát để cho phép cài đặt dễ dàng mà không cần các công cụ bổ sung.
- Các mẫu được chọn có các đầu van bi nhỏ gọn để ngăn dòng chất làm lạnh qua ống theo cách thủ công trong trường hợp khẩn cấp.
Phụ kiện tương thích
- Bộ đo lường Manifold: Chúng được kết nối với đồng hồ đo chân không để kiểm tra áp suất của hệ thống được kết nối.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- UL
Những câu hỏi thường gặp
Xếp hạng áp suất nổ của các ống này là gì?
Ống chân không Áo khoác màu vàng có khả năng hoạt động dưới áp suất nổ 3000 hoặc 4000 PSI.
Tại sao ống sạc lại có góc cạnh?
Các ống này có các phụ kiện góc cạnh để có thể kết nối trong không gian chật hẹp. Các đầu có góc cạnh là lý tưởng cho cả nhiệm vụ sạc lại và bảo trì.
Cách kiểm tra ống hút chân không?
Người dùng phải kiểm tra các vết rách và vết nứt nhỏ ở đầu ống. Các ren bên trong của ống nối phải được kiểm tra độ mòn và ống mềm phải được kiểm tra xem có chỗ phồng lên cho thấy các lớp bên trong bị rách hay không.
Ống hút chân không có phổ biến không?
Có, hệ thống chân không có các lỗ thoát có đường kính 2.5 inch. Có thể dễ dàng lắp đặt các phụ kiện bắt vít trên các ống chân không này trên các lỗ có đường kính 2.5 inch.
Đồng hồ đo đa tạp là gì?
Các đồng hồ đo này được sử dụng với ống chân không trong khi sạc lại hoặc sửa chữa hệ thống làm mát. Các ống chân không kết nối các đồng hồ đo này với hệ thống HVAC để kiểm tra cả áp suất chất làm lạnh cao và thấp nhằm phát hiện rò rỉ, đo thể tích chất làm lạnh và xử lý sự cố.
Phụ kiện tổn thất thấp là gì?
Các phụ kiện chống xả ngược, tổn thất thấp này được sử dụng trên các ống chân không Áo khoác màu vàng để giữ chất làm lạnh bên trong ống khi bị ngắt kết nối. Nó ngăn ngừa bỏng ngón tay và giải phóng chất làm lạnh độc hại vào khí quyển.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nắp cầu chì
- Cống gà trống
- Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm
- Phụ kiện bộ định tuyến
- Phụ kiện khóa điện từ
- Nuts
- Động cơ truyền động
- Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp
- Phanh, ly hợp và phụ kiện
- Động cơ thủy lực
- SCHNEIDER ELECTRIC Contactors
- STEEL KING Thùng chứa hàng hóa lớn
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, lưới thép, 125 Micron, con dấu Viton
- HOFFMAN Hộp nội tuyến Loại 4X Phong cảnh
- LEXAN tấm cổ phiếu
- DAYTON Bộ dụng cụ sửa chữa bộ lọc
- HUMBOLDT Bộ chuyển đổi áp suất
- RAMFAN Bộ móc áo
- MORSE DRUM thùng ren
- BROWNING Giá đỡ thép có sẵn, 20 sân