Yellow Jacket 22985 | Ống sạc, 45 độ. Phù hợp, tổn thất thấp, kích thước 60 inch | 12h942 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ÁO KHOÁC VÀNG 22985 Ống sạc, 45 độ. Phù hợp, tổn thất thấp, kích thước 60 inch | AA4EQU 12H942

YELLOW JACKET 22985 Ống sạc, 45 độ. Vừa vặn, tổn hao thấp, kích thước 60 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4EQU phần: 22985Tham chiếu chéo: 12H942
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
€195.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuBộ màu đỏ, vàng, xanh
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su
Chiều dài60 "
Số lượng ống3
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
UPC686800229850
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Ống sạc YELLOW JACKET 22985 lý tưởng cho việc vận chuyển chất làm lạnh một cách an toàn trong quá trình bảo trì, sửa chữa hoặc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và điện lạnh. Nó được sử dụng trong các hệ thống HVAC để sạc và thu hồi chất làm lạnh trong quá trình bảo trì, sửa chữa hoặc lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và làm lạnh.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có các ống làm bằng cao su để chống mài mòn, đảm bảo tuổi thọ trong các ứng dụng HVAC đòi hỏi khắt khe.
  • Bộ ống này đi kèm với các phụ kiện làm bằng đồng thau, mang lại kết nối chắc chắn và khả năng chống ăn mòn để tăng độ tin cậy.
  • Nó có góc 45 độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng và khả năng cơ động trong không gian chật hẹp khi xử lý chất làm lạnh.
  • Ống sạc này được trang bị thiết kế ít thất thoát, giảm thiểu thất thoát chất làm lạnh trong quá trình sạc và thu hồi, nâng cao trách nhiệm với môi trường và tiết kiệm chi phí.

Phụ kiện tương thích:

  • Bộ đồng hồ đo đa tạp Dayton 4PDG1: Bộ này được sử dụng cho các kỹ thuật viên trong quá trình bảo trì hệ thống, sửa chữa và sạc chất làm lạnh. Đồng hồ đo cho phép giám sát chính xác áp suất bên cao và bên thấp, cho phép đánh giá hiệu suất hệ thống và xác định các vấn đề tiềm ẩn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Ống sạc YELLOW JACKET 22985 có thể chịu được áp suất tối đa là bao nhiêu?

A. Nó cung cấp áp suất nổ đáng kể là 4000 psi, cho thấy khả năng của bộ ống có thể xử lý các nhiệm vụ làm lạnh áp suất cao một cách an toàn và hiệu quả.

Q. Cách bảo quản bộ ống sạc YELLOW JACKET 22985?

A. Bảo trì thường xuyên bao gồm việc kiểm tra rò rỉ các ống mềm và mối nối, đảm bảo van hoạt động trơn tru và xác minh độ chính xác của máy đo. Thực hiện bảo trì theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnháp suất làm việcgócÁp lực nổMàuKích thước kết nốiChiều dàiSố lượng ốngKiểuGiá cả
YELLOW JACKET 29060 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu vàng | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€76.81
YELLOW JACKET 29260 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu xanh lam | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu xanh da trời1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.13
YELLOW JACKET 29660 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Ống 60 inch, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Màu đỏ | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Degrees4000 PSIđỏ1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.21
YELLOW JACKET 29985 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Vàng / Xanh / Đỏ | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Degrees4000 PSIVàng / Xanh lam / Đỏ1/4 "Nữ60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€245.90
Ống sạc MÀU VÀNG 21060, Kích thước 1/4 Inch, Màu vàng, Chiều dài 60 Inch | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.26
Ống sạc MÀU VÀNG 21660, Kích thước 1/4 Inch, Màu đỏ, Dài 60 Inch | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Degrees4000 PSIđỏ1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.26
Ống sạc MÀU VÀNG 21260, Kích thước 1/4 Inch, Màu xanh lam, Chiều dài 60 Inch | AB4APR 1WLG8 21260800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu xanh da trời1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET 22985 Ống sạc, 45 độ. Vừa vặn, tổn hao thấp, kích thước 60 inch
€195.39 /đơn vị