REELCRAFT Cuộn vòi nhiên liệu, Sê-ri F9000
Phong cách | Mô hình | Sức ép | Ống | Vòi kết thúc | Trọng lượng máy | ID vòi | Ống ngoài Dia. | Inlet | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD9450 OLPBW | 50 psi | Có | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 ° F | €1,858.88 | RFQ
|
B | FD9300 OLPBW | 50 psi | Không | - | 114 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | €1,365.17 | RFQ
|
A | FE9450 OLPBW | 50 psi | Có | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 ° F | €2,130.16 | RFQ
|
C | FE9350 OLPBW | 50 psi | Có | 3/4 "NPT (M) | 140 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | €2,251.47 | RFQ
|
A | FD9350 OLPBW | 500 psi | Có | 3/4 "NPT (M) | 140 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 ° F | €1,742.62 | RFQ
|
A | FE9400 OLPBW | 500 psi | Không | - | 115 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 ° F | €1,417.88 | RFQ
|
B | FE9300 OLPBW | 500 psi | Không | - | 115 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 ° F | €1,589.89 | RFQ
|
B | FD9400 OLPBW | 500 psi | Không | - | 113 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 ° F | €1,169.32 | |
A | FF9500 OLPBW | 600 psi | Không | - | 125 Lbs. | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | €1,868.24 | RFQ
|
D | FF9600 OLPBW | 600 psi | Không | - | 135 Lbs. | 1 1 / 2 " | 2" | 1 1/2 "NPT (F) | 210 ° F | €1,905.65 | RFQ
|
Cuộn vòi nhiên liệu, Sê-ri F9000
Cuộn vòi Reelcraft F9000 Series có chân đế kép chắc chắn với hệ thống đỡ trục kép giúp tăng độ ổn định và giảm rung lắc trong quá trình sử dụng. Chúng được sử dụng với các ống dẫn khí cho các dịch vụ tiện ích, hỗ trợ mặt đất và xử lý chất lỏng số lượng lớn. Các cuộn ống này có các khung cơ sở lớn, có chiều rộng đầy đủ để mang lại độ bền và lý tưởng cho các ứng dụng di động và gắn cố định. Chúng có tính năng xoay dòng chảy đầy đủ và thiết kế con dấu cao cấp nhất cho độ bền. Các thiết bị này có khả năng xử lý áp suất từ 50 đến 600 psi.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ kìm
- Máy biến áp plug-in
- Vòng đệm Cam và rãnh
- Phụ kiện bit cáp
- Dây hàn hồ quang chìm
- Động cơ HVAC
- Vật tư gia công
- Các tập tin
- Thiết bị và Dịch vụ Thực phẩm
- Lưu trữ đường ống và dây dẫn
- STANLEY Tua vít
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Bộ bit khoan bước
- LISLE Bushing
- GRUVLOK Bộ lọc Y mạ kẽm Kết thúc có rãnh
- SPEARS VALVES Bộ điều hợp Đầu Sprinkler CPVC Nữ FlameGuard, Ổ cắm x Gioăng Fipt
- SPEARS VALVES Van kiểm tra bướm PVC, đầu ren, FKM
- GUARDAIR Ống cấp khí với phụ kiện
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Ngọn đuốc cắt hạng nặng
- HUMBOLDT Canvas quý