vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cuộn ống nhiên liệu chịu tải tối đa REELCRAFT FD9400 OLPBW, 1 Inch x 50 feet | AH8DPC 38L675

REELCRAFT FD9400 OLPBW Cuộn ống dẫn nhiên liệu tối ưu, 1 inch x 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AH8DPC phần: FD9400 OLPBWTham chiếu chéo: 38L675
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
€1,169.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi reel
Vị trí con lăn hướng dẫnGió đáy
ỐngKhông
ID vòi1"
Chiều dài ống50ft.
Ống ngoài Dia.1.5 "
Inlet1 "NPT (F)
Tối đa Nhiệt độ.210 độ F
Cửa hàng1 "NPT (F)
Sức ép500 psi
Trọng lượng máy113 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

,Cuộn ống phân phối nhiên liệu có thể thu vào bằng lò xo của reelcraft, được trang bị vòng đệm Viton, kết hợp với các dạng kim loại để đảm bảo độ bền lớn nhất có thể và lý tưởng cho các ứng dụng di động và gắn cố định. Những cuộn dây chắc chắn, chống ăn mòn này phù hợp với nhiều ứng dụng nhiên liệu khác nhau, bao gồm cả E85. Các cuộn cuộn FD9000 dòng FD9000 được cung cấp với khớp xoay kiểu ổ bi của chúng tôi. Liên hệ với reelcraft để biết các mô hình dẫn hướng ống gió phía trên và phía bên. ,LƯU Ý:, Không nên dùng cho nhiên liệu máy bay., , ,Khung cơ sở đáng kể – Khung có chiều rộng đầy đủ có diện tích lắp lớn nhất và độ bền tổng thể của các cuộn trong cùng loại., ,Thiết kế xoay không căng thẳng toàn bộ dòng – Toàn bộ Xoay dòng chảy kết hợp thiết kế và vật liệu phốt cao cấp nhất với các khu vực chịu lực để đảm bảo tuổi thọ sử dụng tối đa., ,Chất lượng hoàn thiện và khả năng chống ăn mòn – Các bộ phận được sơn tĩnh điện riêng lẻ mang lại khả năng bảo vệ tối đa khỏi bị ăn mòn sớm., ,Cuộn được vận chuyển theo hướng gió phía dưới vị trí có đầu vào bên phải., ,Sản xuất tại Hoa Kỳ, , ,LƯU Ý:, Cuộn reelcraft Series XNUMX chỉ vận chuyển LTL. Lô hàng bưu kiện nhỏ không có sẵn cho mô hình này.,

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức épỐngVòi kết thúcTrọng lượng máyID vòiỐng ngoài Dia.InletTối đa Nhiệt độ.Giá cả
REELCRAFT FD9350 Cuộn vòi OLPBW, Đường kính trong 3/4 inch, 500 Psi, Chiều dài ống 50 feet | BT7CLU FD9350 OLPBW500 psi3/4 "NPT (M)140 Lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 độ F€1,742.62
RFQ
REELCRAFT FD9450 OLPBW Cuộn ống, Đường kính trong 1 inch, 50 Psi, Chiều dài ống 50 feet | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psi1 "NPT (M)157 Lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)150 độ F€1,858.88
RFQ
REELCRAFT FE9400 OLPBW Cuộn ống, Đường kính trong 1 inch, 500 Psi, Chiều dài ống 50 feet | BT7CLW FE9400 OLPBW500 psiKhông-115 Lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)210 độ F€1,417.88
RFQ
REELCRAFT FE9450 OLPBW Cuộn ống, Đường kính trong 1 inch, 50 Psi, Chiều dài ống 50 feet | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psi1 "NPT (M)157 Lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)150 độ F€2,130.16
RFQ
REELCRAFT FF9500 Cuộn ống OLPBW, Đường kính trong 1-1/4 Inch, 600 Psi, Chiều dài ống 50 feet | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiKhông-125 Lbs.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 độ F€1,868.24
RFQ
Cuộn ống nhiên liệu REELCRAFT FD9300 OLPBW, Kích thước 3/4 inch, Chiều dài 50 feet, Nhiệm vụ tối thượng | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiKhông-114 Lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 độ F€1,365.17
RFQ
Cuộn ống nhiên liệu REELCRAFT FE9300 OLPBW, Kích thước 3/4 inch, Chiều dài 50 feet, Nhiệm vụ tối thượng | BT7JGY FE9300 OLPBW500 psiKhông-115 Lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 độ F€1,589.89
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REELCRAFT FD9400 OLPBW Cuộn ống dẫn nhiên liệu tối ưu, 1 inch x 50 feet
€1,169.32 /đơn vị