REELCRAFT FF9600 OLPBW Cuộn ống, Đường kính trong 1-1/2 inch, 600 Psi, Chiều dài ống 50 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Không |
ID vòi | 1 1 / 2 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 2" |
Inlet | 1 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Cửa hàng | 1 1/2 "NPT (F) |
Sức ép | 600 psi |
Trọng lượng máy | 135 Lbs. |
Mô hình | Sức ép | Ống | Vòi kết thúc | Trọng lượng máy | ID vòi | Ống ngoài Dia. | Inlet | Tối đa Nhiệt độ. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD9400 OLPBW | 500 psi | Không | - | 113 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 độ F | €1,169.32 | |
FD9350 OLPBW | 500 psi | Có | 3/4 "NPT (M) | 140 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 150 độ F | €1,742.62 | RFQ
|
FD9450 OLPBW | 50 psi | Có | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 độ F | €1,858.88 | RFQ
|
FE9400 OLPBW | 500 psi | Không | - | 115 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 210 độ F | €1,417.88 | RFQ
|
FE9450 OLPBW | 50 psi | Có | 1 "NPT (M) | 157 Lbs. | 1" | 1.5 " | 1 "NPT (F) | 150 độ F | €2,130.16 | RFQ
|
FF9500 OLPBW | 600 psi | Không | - | 125 Lbs. | 1 1 / 4 " | 1.75 " | 1 1/2 "NPT (F) | 210 độ F | €1,868.24 | RFQ
|
FD9300 OLPBW | 50 psi | Không | - | 114 Lbs. | 3 / 4 " | 1.188 " | 3/4 "NPT (F) | 210 độ F | €1,365.17 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.