Yellow Jacket 21660 | Ống sạc, Kích thước 1/4 inch, Màu đỏ, Chiều dài 60 inch | 1wlg7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống sạc MÀU VÀNG 21660, Kích thước 1/4 Inch, Màu đỏ, Dài 60 Inch | AB4APQ 1WLG7

YELLOW JACKET Ống sạc 21660, Kích thước 1/4 inch, Màu đỏ, Chiều dài 60 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4APQ phần: 21660Tham chiếu chéo: 1WLG7
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
€45.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sạc
góc0 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
Màuđỏ
Kích thước kết nối1/4 "thẳng
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su
Chiều dài60 "
Số lượng ống1
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
UPC686800216607
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)36.07
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnháp suất làm việcgócÁp lực nổMàuKích thước kết nốiChiều dàiSố lượng ốngKiểuGiá cả
YELLOW JACKET 29060 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu vàng | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€76.81
YELLOW JACKET 29260 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu xanh lam | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu xanh da trời1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.13
YELLOW JACKET 29660 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Ống 60 inch, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Màu đỏ | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Degrees4000 PSIđỏ1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.21
YELLOW JACKET 29985 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Vàng / Xanh / Đỏ | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Degrees4000 PSIVàng / Xanh lam / Đỏ1/4 "Nữ60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€245.90
ÁO KHOÁC VÀNG 22985 Ống sạc, 45 độ. Phù hợp, tổn thất thấp, kích thước 60 inch | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Degrees4000 PSIBộ màu đỏ, vàng, xanh1/4 "Nữ60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€195.39
Ống sạc MÀU VÀNG 21060, Kích thước 1/4 Inch, Màu vàng, Chiều dài 60 Inch | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.26
Ống sạc MÀU VÀNG 21260, Kích thước 1/4 Inch, Màu xanh lam, Chiều dài 60 Inch | AB4APR 1WLG8 21260800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu xanh da trời1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET Ống sạc 21660, Kích thước 1/4 inch, Màu đỏ, Chiều dài 60 inch
€45.26 /đơn vị