Yellow Jacket 21983 | Ống sạc, Chiều dài 36 inch, Ngọn lửa 1/4 inch, Gói 3 | 29au30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ÁO KHOÁC VÀNG 21983 Ống sạc, Chiều dài 36 Inch, Ngọn lửa 1/4 Inch, Gói 3 | AF8NWJ 29AU30

YELLOW JACKET 21983 Ống sạc, Chiều dài 36 inch, Ngọn lửa 1/4 inch, Gói 3

Trong kho
Khoản mục: AF8NWJ phần: 21983Tham chiếu chéo: 29AU30
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
€111.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuĐỏ, Vàng, Xanh
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su
Chiều dài36 "
Số lượng ống3
KiểuH VAC
UPC686800219837
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS4009420050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnháp suất làm việcgócÁp lực nổMàuKích thước kết nốiChiều dàiSố lượng ốngKiểuGiá cả
YELLOW JACKET 29060 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu vàng | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€76.81
YELLOW JACKET 29260 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Màu xanh lam | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu xanh da trời1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.13
YELLOW JACKET 29660 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Ống 60 inch, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Màu đỏ | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 Degrees4000 PSIđỏ1/4 "Nữ60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€75.21
YELLOW JACKET 29985 Ống sạc, Đầu van bi, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài 60 inch, Vàng / Xanh / Đỏ | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 Degrees4000 PSIVàng / Xanh lam / Đỏ1/4 "Nữ60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€245.90
ÁO KHOÁC VÀNG 22985 Ống sạc, 45 độ. Phù hợp, tổn thất thấp, kích thước 60 inch | AA4EQU 12H942 22985800 PSI45 Degrees4000 PSIBộ màu đỏ, vàng, xanh1/4 "Nữ60 "3Điện lạnh và điều hòa không khí€195.39
Ống sạc MÀU VÀNG 21060, Kích thước 1/4 Inch, Màu vàng, Chiều dài 60 Inch | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 Degrees4000 PSIMàu vàng1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.26
Ống sạc MÀU VÀNG 21660, Kích thước 1/4 Inch, Màu đỏ, Dài 60 Inch | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 Degrees4000 PSIđỏ1/4 "thẳng60 "1Điện lạnh và điều hòa không khí€45.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YELLOW JACKET 21983 Ống sạc, Chiều dài 36 inch, Ngọn lửa 1/4 inch, Gói 3
€111.16 /đơn vị