YELLOW JACKET Vòi sạc 21672, Chiều dài 72 inch, Ngọn lửa 1/4 inch, Màu đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống sạc |
góc | 45 Degrees |
Áp lực nổ | 4000 PSI |
Màu | đỏ |
Kích thước kết nối | 1 / 4 " |
Vật liệu lắp | Thau |
Chất liệu ống | Cao su |
Chiều dài | 72 " |
Số lượng ống | 1 |
Kiểu | Điện lạnh và điều hòa không khí |
UPC | 686800216720 |
áp suất làm việc | 800 PSI |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.91 |
Mã HS | 4009420050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | áp suất làm việc | góc | Áp lực nổ | Màu | Kích thước kết nối | Chiều dài | Số lượng ống | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29060 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Màu vàng | 1/4 "Nữ | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €76.81 | ||
29260 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Màu xanh da trời | 1/4 "Nữ | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €75.13 | ||
29660 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | đỏ | 1/4 "Nữ | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €75.21 | ||
29985 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Vàng / Xanh lam / Đỏ | 1/4 "Nữ | 60 " | 3 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €245.90 | ||
22985 | 800 PSI | 45 Degrees | 4000 PSI | Bộ màu đỏ, vàng, xanh | 1/4 "Nữ | 60 " | 3 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €195.39 | ||
21060 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | Màu vàng | 1/4 "thẳng | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €45.26 | ||
21660 | 800 PSI | 0 Degrees | 4000 PSI | đỏ | 1/4 "thẳng | 60 " | 1 | Điện lạnh và điều hòa không khí | €45.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.