WOODHEAD 1301170090 Xe thép trung gian Festoon, Hệ thống theo dõi hộp tiêu chuẩn, Chiều cao cáp 8.35mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe trung cấp Festoon |
Chiều cao cáp | 0.33 " |
Loại cáp | Bằng phẳng |
Chiều rộng cáp | 2.32 " |
Sơn phủ | Zinc |
Độ sâu | 3.54 " |
Chiều cao | 3.13 " |
Chiều dài | 5" |
Bán kính yên xe | 2.83 " |
Tốc độ du lịch | 53.34 giờ chiều |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao cáp | Loại cáp | Chiều cao | Chiều dài | Bán kính yên xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301170097 | 0.22 " | Bằng phẳng | 3.13 " | 3.54 " | 2.024 " | - | RFQ
|
1301170087 | 1.25 " | Tròn | 4" | 5" | - | - | RFQ
|
1301170084 | 0.91 " | Tròn | 3.74 " | 5" | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.