Tsubaki Pl1dfl | Khóa nguồn(r) Dòng sáo Dia. 1.250 Trong | 4hjt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 1.250 In | AD7ZCJ 4HJT8

TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 1.250 In

Trong kho
Khoản mục: AD7ZCJ phần: PL1DFLTham chiếu chéo: 4HJT8
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
€134.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa nguồn (R)
Kích thước BoltM6 X 18
Áp suất tiếp xúc trung tâm (PSI)17,466
Khóa số lượng bu lông7
Bên ngoài Dia.2.362 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+0.0015 "
Chiều dài tổng thể1.217 "
Trục Dia.1.25 "
Đường trục. Lòng khoan dung-0.0015 "
Lực đẩy truyền (Lbs.)11,282
Mô men xoắn truyền (Ft.-Lbs.)589
Chịu được nhiệt độ.-22- 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8483308090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên ngoài Dia.Dia ngoài. Lòng khoan dungChiều dài tổng thểTrục Dia.Giá cả
TSUBAKI PL1FL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 1.000 In | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"€121.12
TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 1.125 In | AD7ZCH 4HJT7 PL1BFLM6 X 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "€127.14
TSUBAKI PL1FFL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 1.375 In | AD7ZCK4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "€127.10
TSUBAKI PL1HFL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "€141.92
TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 2.4375 In | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "€188.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Sê-ri Sáo Đường kính 1.250 In
€134.61 /đơn vị