WOODHEAD 1301170087 Xe thép trung gian Festoon, Hệ thống theo dõi hộp tiêu chuẩn, Chiều cao cáp 31.75mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe trung cấp Festoon |
Chiều cao cáp | 1.25 " |
Loại cáp | Tròn |
Sơn phủ | Zinc |
Độ sâu | 3.54 " |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 5" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao cáp | Loại cáp | Chiều cao | Chiều dài | Bán kính yên xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301170097 | 0.22 " | Bằng phẳng | 3.13 " | 3.54 " | 2.024 " | - | RFQ
|
1301170090 | 0.33 " | Bằng phẳng | 3.13 " | 5" | 2.83 " | - | RFQ
|
1301170084 | 0.91 " | Tròn | 3.74 " | 5" | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.