WIREMOLD Đường đua V20GB612 được lắp sẵn 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường đua có sẵn |
amps | 15 |
Màu | Ngà ScuffÁo khoác |
Màu nhà ở | Ngà voi |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép |
Phong cách gắn kết | Vít qua đế hoặc kẹp hỗ trợ |
Số lượng mạch | 1 |
Số lượng cửa hàng | 6 |
Phù hợp lối vào tùy chọn | 2W608 |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 12 " |
Loại ống nghe | 120VAC, (NEMA 5-15) |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 8536908085 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Màu | Chiều dài | Vật chất | Số lượng cửa hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V20GB306 | 15 | Ngà ScuffÁo khoác | 3ft. | Thép | 6 | €111.25 | ||
V20GB512 | 15 | Ngà ScuffÁo khoác | 5ft. | Thép | 5 | €113.16 | ||
V20GB506 | 15 | Ngà voi | 5ft. | Nhôm | 10 | €139.02 | ||
V20GB606 | 15 | Ngà voi | 6" | Nhôm | 12 | €184.24 | RFQ
| |
NM20GB512 | 15 | Ngà voi | 5ft. | nhựa | 5 | €130.55 | ||
NM20GB612 | 15 | Ngà voi | 6" | nhựa | 6 | €149.66 | RFQ
| |
NM20GB618 | 15 | Ngà voi | 6" | nhựa | 4 | €117.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.