EATON Van kiểm tra Sê-ri Danfoss SPC1-20
Van một chiều Sê-ri Eaton Danfoss SPC1-20 là van một chiều vận hành thử nghiệm có tỷ lệ điều khiển 4:1. Họ sử dụng một mạch phụ trợ để điều khiển hoạt động đóng và mở, ngăn chặn dòng chảy ngược trong hệ thống thủy lực. Các van một chiều hộp mực vặn vào, kiểu poppet này nhỏ gọn và có thể xử lýhữu ích. Cảm ơn !ea áp suất tối đa 210 bar (3000 psi). Chúng tuân thủ mã độ sạch ISO 18/16/13 micron và có áp suất nứt dòng chảy tự do là 1.03 bar, đề cập đến áp suất tối thiểu cần thiết để mở van kiểm tra và cho phép dòng chảy của chất lỏng. Chúng có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -40 đến 120 độ C (-40 đến 248 độ F).Read more
Những câu hỏi thường gặp
Tốc độ dòng chảy của các van một chiều Sê-ri Eaton Danfoss SPC1-20 này là bao nhiêu?
227 L/phút (60 US gpm).
Các cổng có sẵn trong các van kiểm tra Sê-ri SPC1-20 của Eaton Danfoss này là gì?
Chúng có 3 cổng loại SAE có kích thước 1-1/4 hoặc 3/8 inch.
Các van một chiều Sê-ri Eaton Danfoss SPC1-20 này được làm bằng gì?
Chúng có kết cấu thép với vỏ nhôm & phớt Buna-N để giảm rò rỉ lên đến 0.25 cu.cm/phút và tăng tuổi thọ.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đứng trượt cuộn
- Phần cứng cửa màn hình
- Bàn nâng và xe đẩy
- Bộ dụng cụ mặt bích Louver
- Thợ hàn nhiệt dẻo
- Vòng bi
- Xe cút kít và phụ kiện xe cút kít
- Khóa cửa và chốt cửa
- Phần cứng ngăn kéo và tủ
- Thiết bị ren ống
- VESTIL Gờ giảm tốc bằng cao su đúc
- VALLEY CRAFT Tủ lưu trữ
- PARKER Khớp nối nhanh nông nghiệp Pioneer, Bộ ghép nối sê-ri 8450
- VERMONT GAGE NoGo Tiêu chuẩn cắm Gages, 2 1 / 2-12 Chủ đề
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nội thất thay thế
- HUMBOLDT Lưỡi cưa nề
- VESTIL Bàn cắt kéo nâng và nghiêng dòng EHLTT
- VESTIL Bể chứa giá đỡ pallet dòng PRS
- BALDOR / DODGE Lốp chia đôi, 40HCBM, Khớp nối đàn hồi
- REED INSTRUMENTS Nhiệt kế cặp nhiệt điện