Groz 36jn50 | Bộ Lọc Không Khí 3/8 Inch Npt 80 Cfm 145 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí GROZ 36JN50 3/8 inch NPT 80 cfm 145 psi | AH6XDF

GROZ 36JN50 Bộ lọc không khí 3/8 inch NPT 80 cfm 145 psi

Trong kho
Khoản mục: AH6XDF phần: 36JN50
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
€61.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátPolycarbonate với bảo vệ
Kích thước bát1 oz.
Loại cốngBán Tự Động
Bộ lọc truyền thôngKhí nén
Xếp hạng bộ lọc40 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy80 cfm
Max. Sức ép145 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Chiều cao tổng thể5.51 "
Chiều rộng tổng thể2.16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "NPT
Kích thước máyTrung cấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Supercedes Dynaflo 0425924, Sao Mộc 42007823

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí GROZ 36JN49 1/4 inch NPT 49 cfm 145 psi | AH6XDE 36JN4949 cfm1 / 4 "NPT€61.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GROZ 36JN50 Bộ lọc không khí 3/8 inch NPT 80 cfm 145 psi
€61.01 /đơn vị