WIDIA M40284 Mũi khoan cacbua 3/32 inch, Mũi bi hình trụ, Cắt đơn
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mũi khoan cacbua |
Dao cắt Dia. | 3 / 32 " |
Loại cạnh cắt | Cắt đơn |
Chiều dài cắt | 7 / 16 " |
Tối đa RPM | 95,000 |
Chiều dài tổng thể | 1.5 " |
Vật liệu chân | Cacbua rắn |
Kích thước chân | 1 / 8 " |
Hình dạng | Mũi bóng hình trụ |
Số giao dịch | SC-41 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước chân | góc | Dao cắt Dia. | Hình dạng | Số giao dịch | Loại cạnh cắt | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3044078 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | Bóng SD-M | SD-42L2 | Cắt đơn | 1 / 8 " | 40000 | €18.62 | ||
3051758 | 1 / 8 " | 10 | 1 / 4 " | Taper ngược | SN-51 | Cắt đôi | 1 / 4 " | 40000 | €22.68 | ||
M41361 | 1 / 8 " | - | 3 / 16 " | Egg | SE-53 | Cắt đôi | 9 / 32 " | 80,000 | €36.59 | ||
M41495 | 1 / 4 " | - | 5 / 8 " | Hình nón nhọn | SM-6 | Cắt đôi | 1" | 40,000 | €89.25 | ||
M41446 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | Ngọn lửa | SH-41 | Cắt đôi | 1 / 4 " | 90,000 | €14.69 | ||
M41293 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | Mũi bóng hình trụ | SC-1 | Cắt đôi | 5 / 8 " | 70,000 | €26.71 | ||
M41296 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | Mũi bóng hình trụ | SC-3 | Cắt đôi | 3 / 4 " | 66,000 | €44.13 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.