Widia M41361 | Trứng cacbua 3/16 In | 6kjn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 Trong | AE9LGL 6KJN6

WIDIA M41361 Mũi khoan cacbua trứng 3/16 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LGL phần: M41361Tham chiếu chéo: 6KJN6
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
€36.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt9 / 32 "
Tối đa RPM80,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngEgg
Số giao dịchSE-53

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chângócDao cắt Dia.Hình dạngSố giao dịchLoại cạnh cắtChiều dài cắtTối đa RPMGiá cả
WIDIA 3044078 Carbide Bur Sd-m Hình dạng bóng | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "Bóng SD-MSD-42L2Cắt đơn1 / 8 "40000€18.62
WIDIA 3051758 Hình dạng côn ngược cacbua | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Taper ngượcSN-51Cắt đôi1 / 4 "40000€22.68
WIDIA M41495 Cacbua Bur Mũi Nhọn Hình Nón 5/8 Trong | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Hình nón nhọnSM-6Cắt đôi1"40,000€89.25
WIDIA M41446 Mũi khoan cacbua 1/8 inch, Ngọn lửa, Cắt đôi, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "Ngọn lửaSH-41Cắt đôi1 / 4 "90,000€14.69
WIDIA M41293 1/4 inch Carbide Bur, Mũi bóng hình trụ, Cắt đôi | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Mũi bóng hình trụSC-1Cắt đôi5 / 8 "70,000€26.71
WIDIA M41296 Mũi khoan cacbua 3/8 inch, Mũi bi hình trụ, Cắt đôi | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Mũi bóng hình trụSC-3Cắt đôi3 / 4 "66,000€44.13
WIDIA M40284 3/32 inch Carbide Bur, Mũi bóng hình trụ, Cắt một lần | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Mũi bóng hình trụSC-41Cắt đơn7 / 16 "95,000-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M41361 Mũi khoan cacbua trứng 3/16 trong
€36.59 /đơn vị