Widia 3051758 | Hình dạng côn ngược cacbua Bur | 44c522 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 3051758 Hình dạng côn ngược cacbua | AD4UPD 44C522

WIDIA 3051758 Hình dạng côn đảo ngược cacbua

Trong kho
Khoản mục: AD4UPD phần: 3051758Tham chiếu chéo: 44C522
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
€22.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10
Dao cắt Dia.1 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1 / 4 "
Tối đa RPM40000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânThép carbon
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngTaper ngược
Số giao dịchSN-51

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.12
Chiều dài tàu (cm)5.31
Chiều rộng tàu (cm)1.12
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chângócDao cắt Dia.Hình dạngSố giao dịchLoại cạnh cắtChiều dài cắtTối đa RPMGiá cả
WIDIA 3044078 Carbide Bur Sd-m Hình dạng bóng | AD4UPB 44C520 30440781 / 8 "-1 / 8 "Bóng SD-MSD-42L2Cắt đơn1 / 8 "40000€18.62
WIDIA M41361 Carbide Bur Egg 3/16 Trong | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "EggSE-53Cắt đôi9 / 32 "80,000€36.59
WIDIA M41495 Cacbua Bur Mũi Nhọn Hình Nón 5/8 Trong | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Hình nón nhọnSM-6Cắt đôi1"40,000€89.25
WIDIA M41446 Mũi khoan cacbua 1/8 inch, Ngọn lửa, Cắt đôi, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "Ngọn lửaSH-41Cắt đôi1 / 4 "90,000€14.69
WIDIA M41293 1/4 inch Carbide Bur, Mũi bóng hình trụ, Cắt đôi | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Mũi bóng hình trụSC-1Cắt đôi5 / 8 "70,000€26.71
WIDIA M41296 Mũi khoan cacbua 3/8 inch, Mũi bi hình trụ, Cắt đôi | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Mũi bóng hình trụSC-3Cắt đôi3 / 4 "66,000€44.13
WIDIA M40284 3/32 inch Carbide Bur, Mũi bóng hình trụ, Cắt một lần | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Mũi bóng hình trụSC-41Cắt đơn7 / 16 "95,000-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 3051758 Hình dạng côn đảo ngược cacbua
€22.68 /đơn vị