WHEATON 211602 Chai nhỏ giọt 6mL Tròn tự nhiên PK144
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chai nhỏ giọt |
Vật liệu cơ bản | nhựa |
Màu cơ thể | trắng |
Vật liệu cơ thể | LDPE |
Sức chứa | 6mL |
Màu đóng cửa | Rõ ràng trắng |
Vật liệu đóng cửa | polypropylene |
Độ sâu | 1.25 " |
Kích thước đóng vít | 13-425 mm |
Hình dạng | Tròn |
Kiểu | Ống nhỏ giọt |
Chiều rộng | 5.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.64 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.63 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Vật liệu cơ bản | Màu cơ thể | Vật liệu cơ thể | Sức chứa | Đóng cửa | Vật liệu đóng cửa | Kích thước đóng vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211603 | 5" | nhựa | trắng | LDPE | 7mL | - | polypropylene | 15-415 mm | €478.73 | ||
211604 | 18 " | nhựa | trắng | LDPE | 15mL | - | polypropylene | 15-415 mm | €504.79 | ||
211605 | 18 " | nhựa | trắng | LDPE | 30mL | - | polypropylene | 20-410 mm | €558.11 | ||
211606 | - | nhựa | trắng | LDPE | 60mL | - | polypropylene | 20-410 mm | €595.18 | ||
211620 | - | nhựa | trắng | LDPE | 3mL | Có | polypropylene | 8-425 mm | €495.04 | ||
211621 | - | nhựa | trắng | LDPE | 6mL | Có | polypropylene | 13-425 mm | €546.68 | ||
211622 | - | nhựa | trắng | LDPE | 7mL | Có | polypropylene | 15-415 mm | €506.60 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.