vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51215.025.0037 Giàn vít máy 1/4-20 X 3/8 Chiều dài, 50PK | AH3ENT 31JV27

GRAINGER U51215.025.0037 Giàn vít máy 1/4-20 X 3/8 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ENT phần: U51215.025.0037Tham chiếu chéo: 31JV27 / 127M73
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
€8.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.064 đến 0.075 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.546 đến 0.573 "
Chiều cao đầu0.133 đến 0.15 "
Loại đầuGiàn
Chiều dài3 / 8 "
Vật chất18-8 (304) thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51215.025.0037 Giàn vít máy 1/4-20 X 3/8 Chiều dài, 50PK
€8.26 /đóng gói