Westward 53jw96 | Kìm mũi dài, đầu rộng 1/8", chiều dài hàm 3-7/8" | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm mũi dài WESTWARD 53JW96, đầu rộng 1/8, chiều dài hàm 3-7/8 | AX3MLZ

WESTWARD Kìm mũi dài 53JW96, Đầu rộng 1/8", Chiều dài hàm 3-7/8"

Trong kho
Khoản mục: AX3MLZ phần: 53JW96

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€44.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuĐen
Loại xử lýNhúng
Cách nhiệtKhông
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài3.875 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Mở hàm2"
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể13.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềTether có thểMẹo rộngXếp hạng điện ápGiá cả
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKJ9 6-3 / 8 2 Hàm | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAMàu xanh da trời6.375 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không áp dụng€39.59
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKK2 8-1 / 5 2-7 / 16 Kìm | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAMàu xanh da trời8 1 / 5 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 16 "Không áp dụng€42.45
Kìm Mũi Kim Cách Điện WESTWARD 1YXJ3 8-1 / 8 In | AB4MHH 1YXJ32.25 "Không xác địnhĐỏ / Vàng8.125 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 4 "1000V€42.72
WESTWARD 3WY56 Insulat. Kìm Mũi Kim 6 Inch 2 inch Hàm | AD2ZBR 3WY561.156 "Không xác địnhĐỏ / Vàng6"KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không áp dụng€58.88
WESTWARD 30PA88 Kìm mũi dài ESD 5-13 / 16 inch Smooth | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "Không xác địnhMàu xanh da trời5 13 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 32 "Không được đánh giá€58.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm mũi dài 53JW96, Đầu rộng 1/8", Chiều dài hàm 3-7/8"
€44.36 /đơn vị