Westward 30pa88 | Kìm mũi dài Esd 5-13/16 Inch Trơn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 30PA88 Kìm mũi dài ESD 5-13 / 16 inch Smooth | AH2XPU

WESTWARD 30PA88 Kìm mũi dài ESD 5-13/16 inch Trơn

Trong kho
Khoản mục: AH2XPU phần: 30PA88
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
€57.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1.625 "
Hàm rộng15 / 32 "
Vật chấtThép hợp kim
Tối đa Mở hàm1-15 / 16 "
Chiều dài tổng thể5 13 / 16 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Có
  • Máy cắt bên: Không
  • Wire Stripper: Không
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt cầm nắm: Mượt
  • 30PA88 là sự thay thế được đề xuất của 30PA87

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềTether có thểMẹo rộngXếp hạng điện ápGiá cả
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKJ9 6-3 / 8 2 Hàm | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAMàu xanh da trời6.375 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không áp dụng€39.59
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKK2 8-1 / 5 2-7 / 16 Kìm | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAMàu xanh da trời8 1 / 5 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 16 "Không áp dụng€42.45
Kìm Mũi Kim Cách Điện WESTWARD 1YXJ3 8-1 / 8 In | AB4MHH 1YXJ32.25 "Không xác địnhĐỏ / Vàng8.125 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 4 "1000V€40.50
WESTWARD 3WY56 Insulat. Kìm Mũi Kim 6 Inch 2 inch Hàm | AD2ZBR 3WY561.156 "Không xác địnhĐỏ / Vàng6"KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không áp dụng€58.88
Kìm mũi dài WESTWARD 53JW96, Đầu rộng 1/8", Chiều dài hàm 3-7/8" | AX3MLZ 53JW962"Không xác địnhĐen13.5 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không được đánh giá€44.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 30PA88 Kìm mũi dài ESD 5-13/16 inch Trơn
€57.71 /đơn vị