Westward 3wy56 | Cách nhiệt. Kìm Mũi Kim 6 Inch 2 Inch Hàm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 3WY56 Insulat. Kìm Mũi Kim 6 Inch 2 inch Hàm | AD2ZBR

WESTWARD Chất cách điện 3WY56. Kìm mũi kim 6 inch Hàm 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD2ZBR phần: 3WY56
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
€58.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài cách điện
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuĐỏ / Vàng
Loại xử lýCách nhiệt
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài2"
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Mở hàm1.156 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 8 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmNăng lực cắt / Vật liệuXử lý MàuChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềTether có thểMẹo rộngXếp hạng điện ápGiá cả
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKJ9 6-3 / 8 2 Hàm | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAMàu xanh da trời6.375 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không áp dụng€39.59
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKK2 8-1 / 5 2-7 / 16 Kìm | AB3NLK 1UKK22.5 "13/64 ", 1241 MPAMàu xanh da trời8 1 / 5 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 16 "Không áp dụng€42.45
Kìm Mũi Kim Cách Điện WESTWARD 1YXJ3 8-1 / 8 In | AB4MHH 1YXJ32.25 "Không xác địnhĐỏ / Vàng8.125 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 4 "1000V€42.72
WESTWARD 30PA88 Kìm mũi dài ESD 5-13 / 16 inch Smooth | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "Không xác địnhMàu xanh da trời5 13 / 16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 32 "Không được đánh giá€58.04
Kìm mũi dài WESTWARD 53JW96, Đầu rộng 1/8", Chiều dài hàm 3-7/8" | AX3MLZ 53JW962"Không xác địnhĐen13.5 "KhôngCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "Không được đánh giá€44.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Chất cách điện 3WY56. Kìm mũi kim 6 inch Hàm 2 inch
€58.88 /đơn vị