Goodyear được thiết kế 3jt54 | Ống Snubber 1/2 X 24in | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR 3JT54 Vòi 1/2 x 24in | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Đầu vặn vòi 1/2 x 24in

Trong kho
Khoản mục: AC9TAN phần: 3JT54

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€44.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống mềm
MàuĐen
Chất liệu ngoàiỐng và nắp nitrile
Kích thước phù hợp1/2 "(M) NPT
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài ống24 "
Ống ngoài Dia.0.86 "
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài24 "
Max. Sức ép300 psi
Bên ngoài Dia.55 / 64 "
Yếu tố an toàn4:1
Vật liệu xoayThau
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 180 F
KiểuHội đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS4009120050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • (M) NPT Fitting (In.) (1/2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phù hợpỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngỐng ngoài Dia.Bên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
SẢN PHẨM KỸ THUẬT GOODYEAR 3JT53 Vòi Snubber 3/8 x 30in | AC9TAM 3JT53Xoay 1/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "€64.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Đầu vặn vòi 1/2 x 24in
€44.55 /đơn vị