Parker Mv-14-007 Khóa vòi, Flare, 1/4 In | 5wrl6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER MV-14-007 Khóa vòi Partek, Flare, 1/4 In, Thân PFA, Thân PTFE, Hướng dẫn sử dụng | AE7BQX 5WRL6

PARKER MV-14-007 Khóa Partek, Loe, 1/4 In, Thân PFA, Thân PTFE, Hướng dẫn sử dụng

Trong kho
Khoản mục: AE7BQX phần: MV-14-007Tham chiếu chéo: 5WRL6
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
€282.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút khóa
Vật liệu cơ thểLàm ướt: PFA, PTFE; Không ướt: PFA, PVDF
Hệ số khối lượng0.44
Kiểu kết nốiBùng phát
Loại xử lýkiểu chữ T
Max. Sức ép60 psi
Chiều cao tổng thể1.375 "
Chiều dài tổng thể3.375 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ -266 độ F
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Van hai chiều được trang bị kết nối loe để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng trong hệ thống đường ống
  • Có cấu trúc PFA-PTFE (Làm ướt) và PFA-PVDF (Không ướt) để xử lý áp suất lên đến 60 psi và cung cấp phạm vi nhiệt độ hoạt động từ 0 - 266 độ F
  • Tay cầm kiểu chữ T giúp thao tác BẬT / TẮT bằng tay dễ dàng và thoải mái

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
PARKER MV-14-003 Nén khóa 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003Nén3 5 / 16 "1 / 4 "€230.69
Vòi khóa PARKER MV-14-006 Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€219.98
PARKER MV-14-018 Nén vòi 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 MV-14-018Nén2 9 / 16 "1 / 8 "€240.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER MV-14-007 Khóa Partek, Loe, 1/4 In, Thân PFA, Thân PTFE, Hướng dẫn sử dụng
€282.79 /đơn vị