Parker Mv-14-018 | Nén khóa vòi 1/8 Pfa | 5wrl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER MV-14-018 Nén vòi 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7

PARKER MV-14-018 Khóa vòi nén 1/8 Pfa

Trong kho
Khoản mục: AE7BQY phần: MV-14-018Tham chiếu chéo: 5WRL7
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
€240.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút khóa
Vật liệu cơ thểLàm ướt: PFA, PTFE; Không ướt: PFA, PVDF
Kiểu kết nốiNén
Loại xử lýkiểu chữ T
Max. Sức ép60 psi
Chiều cao tổng thể1.375 "
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ -266 độ F
Thiết kế vanĐường 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dài tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
PARKER MV-14-003 Nén khóa 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003Nén3 5 / 16 "1 / 4 "€230.69
Vòi khóa PARKER MV-14-006 Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€219.98
PARKER MV-14-007 Khóa vòi Partek, Flare, 1/4 In, Thân PFA, Thân PTFE, Hướng dẫn sử dụng | AE7BQX 5WRL6 MV-14-007Bùng phát3.375 "1 / 4 "€282.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER MV-14-018 Khóa vòi nén 1/8 Pfa
€240.90 /đơn vị