WESTWARD Bộ vặn đai ốc 401L18, Nhiều màu, 10 Cái
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều khiển đai ốc |
Xử lý Màu | nhiều màu |
Thiết kế xử lý | ergonomic |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Kích thước hex | 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm |
Cách nhiệt | Không |
Số lượng các mảnh | 10 |
Chiều dài tổng thể | 7.5 " |
SAE hoặc Metric | metric |
Chiều dài chân | 3" |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Loại chân | Vòng rỗng |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.04 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.