WESTWARD Bộ vặn đai ốc 401L17, Nhiều màu, 7 Cái
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều khiển đai ốc |
Xử lý Màu | nhiều màu |
Thiết kế xử lý | ergonomic |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Kích thước hex | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" |
Cách nhiệt | Không |
Số lượng các mảnh | 7 |
Chiều dài tổng thể | 7.5 " |
SAE hoặc Metric | SAE |
Chiều dài chân | 3" |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Loại chân | Vòng rỗng |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.79 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.