Westward 38rv62 | Bộ Điều Khiển Đai Ốc 4 Chiếc. Cho phép thép công cụ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 38RV62 Nut Driver Set 4 chiếc. Cho phép Thép công cụ | AH8GGK

WESTWARD Bộ điều khiển đai ốc 38RV62 4 chiếc. Cho phép thép công cụ

Trong kho
Khoản mục: AH8GGK phần: 38RV62
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
€21.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều khiển đai ốc
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kết thúcSơn tĩnh điện
Kích thước hex1/4", 5/16", 3/8", 7/16"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể1.875 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đánh giá tác động: Có
  • Magnetic / Nonmagnetic: Từ tính
  • 38RV62 là sự thay thế được đề xuất của 42W515

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricGiá cả
WESTWARD 401L17 Nut Driver Set, Nhiều Màu, 7 Cái | AX3MQD 401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE€62.24
RFQ
WESTWARD 401L18 Nut Driver Set, Nhiều Màu, 10 Cái | AX3MVX 401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "metric€67.92
RFQ
Bộ điều khiển đai ốc có chuôi WESTWARD 401L15, Khoảng hở bu lông 7 inch, 1 inch, Cán 3 inch Lg | CU9YCE 401L15----€86.66
Bộ điều khiển đai ốc có chuôi WESTWARD 401L16, Hệ mét, 7 inch, Khoảng hở bu lông 25 mm, Cán 3 inch Lg | CU9YCF 401L16----€82.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Bộ điều khiển đai ốc 38RV62 4 chiếc. Cho phép thép công cụ
€21.39 /đơn vị