Ống xoắn ốc thủy lực cao su dòng EATON Danfoss GH493
Ống xoắn ốc thủy lực sê-ri Eaton Danfoss GH493 được sử dụng để truyền chất lỏng gốc dầu và nước trong các hệ thống thủy lực.
Phong cách | Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Kiểu | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH493-10X50 ' | -40 độ đến 260 độ | -10 | 5/8 | Gia cố dây | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | €2,413.66 | |
A | GH493-24X60FT | -40 độ đến 260 độ | -24 | 1.5 | Gia cố dây | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | €6,588.63 | |
A | GH493-32X60FT | -40 độ đến 260 độ | -32 | 2 | Gia cố dây | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | €9,274.66 | |
A | GH493-20X60FT | -40 độ đến 260 độ | -20 | 1.25 | Gia cố dây | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | €5,118.75 | |
A | GH493-16 | -40 đến 212 F | 16 | 1" | Số lượng lớn | 50ft. | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | €2,376.08 | |
A | GH493-20 | -40 đến 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | Số lượng lớn | 50ft. | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | €3,119.68 | |
A | GH493-12 | -40 đến 212 F | 12 | 3 / 4 " | Số lượng lớn | 50ft. | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | €2,039.76 | |
A | GH493-8 | -40 đến 212 F | 8 | 1 / 2 " | Số lượng lớn | 50ft. | 0.92 " | 3.5 " | 6000 psi | €1,439.01 |
Tính năng
- Chúng có kết cấu 4 dây để sử dụng với các đường thủy lực áp suất rất cao trong các ứng dụng quan trọng, chẳng hạn như thiết bị xây dựng, khai thác mỏ, nông nghiệp và công nghiệp, để chống lại sự tăng áp và uốn cong.
- Các ống dẫn điện cao này có thể chịu được nhiệt độ lên tới 260 độ F và tương thích với các phụ kiện ống 4S Series để xử lý các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.
- Các phụ kiện Sê-ri 4S có vòng đệm hình chữ O độc đáo trên núm vú mang lại hiệu suất không bị rò rỉ trong các ứng dụng áp suất xung cao, chống tích tụ hơi ẩm ở cuối ổ cắm ống trong quá trình khởi động hoặc tắt hệ thống.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- SAE
- EN
- ISO
- ABS
- EN
- MSHA
Những câu hỏi thường gặp
Ưu điểm của ống mềm là gì?
Các ống mềm của Eaton được làm bằng cao su tổng hợp giúp định tuyến dễ dàng, hấp thụ rung động, chống mài mòn và giảm âm thanh đồng thời hỗ trợ chuyển động của các bộ phận được kết nối.
Công nghệ xi mạ DURA-KOTE là gì?
Phụ kiện thép cacbon Dòng 4S/6S của Eaton đi kèm với công nghệ mạ Dura-Kote mang lại khả năng chống ăn mòn gấp ba lần so với phụ kiện ống thông thường.
Làm thế nào để xác định phù hợp thủy lực phù hợp?
- Xác định loại phụ kiện (được uốn/tái sử dụng).
- Khớp kết nối cổng với kết nối ống.
- Xác định loại đệm kín (vòng chữ O, góc ghép hoặc ren côn).
- Kiểm tra thiết kế phù hợp và kích thước của chủ đề.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảo vệ tường Núm cửa
- Cốc mang con lăn thon
- Uốn cong không dây
- cốc
- Hàn định vị
- Quạt hút
- Đầu nối dây
- Bu lông
- Vật tư hoàn thiện
- Cầu chì
- APPROVED VENDOR Bàn xoay để bàn
- QMARK Máy sưởi điện trên bảng
- OMRON STI Phụ kiện công tắc khóa liên động an toàn STI
- EAZYPOWER Tua vít trần
- TRION Máy lọc không khí đa phương tiện
- KINGSTON VALVES Dòng 621, Bộ dụng cụ sửa chữa
- SPEARS VALVES PVC Clear Schedule 80 Ống công nghiệp, đầu trơn
- EATON Công tắc cách ly dòng OEM
- CONDOR Găng tay tráng, nhúng lòng bàn tay, cao su, Kevlar, 10 Gauge
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu BMQ-L, Kích thước 821, Hộp giảm tốc bánh vít vỏ hẹp Ironman