EATON Ống thủy lực GH493-12
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thuỷ lực |
Chất liệu ngoài | Cao su tổng hợp |
Kích thước dấu gạch ngang | 12 |
Ống bên trong Dia. | 3 / 4 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 1.2 " |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 4" |
Áp lực vận hành | 5500 PSI |
Tăng cường | 4 dây xoắn ốc |
Yếu tố an toàn | 4:1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 212 F |
Vật liệu ống | Cao su tổng hợp |
Kiểu | Số lượng lớn |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 4009220050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Kiểu | Chiều dài ống | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH493-8 | -40 đến 212 F | 8 | 1 / 2 " | Số lượng lớn | 50ft. | 0.92 " | 3.5 " | 6000 psi | €1,439.01 | |
GH493-16 | -40 đến 212 F | 16 | 1" | Số lượng lớn | 50ft. | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | €2,376.08 | |
GH493-20 | -40 đến 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | Số lượng lớn | 50ft. | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | €3,119.68 | |
GH493-10X50 ' | -40 độ đến 260 độ | -10 | 5/8 | Gia cố dây | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | €2,413.66 | |
GH493-20X60FT | -40 độ đến 260 độ | -20 | 1.25 | Gia cố dây | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | €5,118.75 | |
GH493-24X60FT | -40 độ đến 260 độ | -24 | 1.5 | Gia cố dây | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | €6,588.63 | |
GH493-32X60FT | -40 độ đến 260 độ | -32 | 2 | Gia cố dây | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | €9,274.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.