Westward 401l13 | Tua vít đa bit 9 chiếc, 9 trong 1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 7-3/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 401L13 Tuốc nơ vít nhiều bit 9 chiếc, 9 trong 1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 7-3/8 inch | CD2MNL

WESTWARD 401L13 Tua vít nhiều mũi 9 chi tiết, 9 trong 1, Đa năng, Chiều dài tổng thể 7-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: CD2MNL Mẫu: 401L13
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
€10.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitVòng bi
Kiểu bitPhillips, Robertson Square Recess, có rãnh
Kích thước ổ đĩa1/4",3/8",5/16"
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúcChrome cho Shank, Zinc Phosphate cho Bit
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép S2
Số lượng các mảnh9
Chiều dài tổng thể7.375 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép hợp kim
Loại chânRắn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước bao gồmGiá cả
WESTWARD 10J159 Bộ Tua Vít Đa Bit Chuck 32 Cái | AA2GTZ 10J1591 / 4 "Cát thổiPP, TPV327"ThépHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€114.74
WESTWARD 11Z422 Tua vít đa bit Ratchet 4 trong 1 5pc | AA3YUL 11Z4221 / 4 "Đen PhosphatePP, TPR512 "Thép S2Phillips # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16"€49.51
Tua vít nhiều mũi WESTWARD 401L10, 6 Cái, Đa dụng, Dài 7-9/16" | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"cơ rômergonomic67 9 / 16 "Thép hợp kimCó rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 9/32" có rãnh, Hex 1/4 "x Hex 5/16"€7.60
RFQ
Tua vít nhiều mũi WESTWARD 401L11, 2 Cái, Đa năng, Chiều dài 7-5/64" | AX3MBA 401L111 / 4 "cơ rômergonomic27 5 / 64 "Thép hợp kimPH2 x 1/4 "có rãnh€4.80
RFQ
WESTWARD 401L09 Tuốc nơ vít nhiều bit 2 chiếc, 2 trong 1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 3-3/4 inch | CD2MNK 401L095 / 16 "cơ rômergonomic23.75 "Thép hợp kimPH2 x 1/4 "có rãnh€4.20
WESTWARD 401K85 Tuốc nơ vít nhiều bit, #0/#00/1/8 In/5/32 Inch Kích thước đầu, 4 đầu, 6 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | CU9YBF 401K85-------€7.14
WESTWARD 401K75 Tuốc nơ vít nhiều bit, #0/#000/1/16 In/5/32 Inch Kích thước đầu, 4 đầu, Chiều dài tổng thể 5 Inch | CU9YBG 401K75-------€3.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 401L13 Tua vít nhiều mũi 9 chi tiết, 9 trong 1, Đa năng, Chiều dài tổng thể 7-3/8 inch
€10.50 /đơn vị