WESTWARD 401L11 Tua vít nhiều mũi, 2 Cái, Đa năng, Chiều dài 7-5/64"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tuốc nơ vít nhiều bit |
Loại lưu giữ bit | có từ tính |
Kiểu bit | Phillips, Slotted |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Loại trình điều khiển | được |
Kết thúc | cơ rôm |
Thiết kế xử lý | ergonomic |
Số lượng các mảnh | 2 |
Chiều dài tổng thể | 7 5 / 64 " |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
bánh cóc | Không |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Loại chân | Rắn |
Kích thước bao gồm | PH2 x 1/4 "có rãnh |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Kết thúc | Thiết kế xử lý | Số lượng các mảnh | Chiều dài tổng thể | Vật liệu chân | Kích thước bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10J159 | 1 / 4 " | Cát thổi | PP, TPV | 32 | 7" | Thép | Hex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | €114.74 | ||
11Z422 | 1 / 4 " | Đen Phosphate | PP, TPR | 5 | 12 " | Thép S2 | Phillips # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16" | €49.51 | ||
401L10 | 1/4 ", 5/16" | cơ rôm | ergonomic | 6 | 7 9 / 16 " | Thép hợp kim | Có rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 9/32" có rãnh, Hex 1/4 "x Hex 5/16" | €7.60 | RFQ
| |
401L09 | 5 / 16 " | cơ rôm | ergonomic | 2 | 3.75 " | Thép hợp kim | PH2 x 1/4 "có rãnh | €4.20 | ||
401L13 | 1/4",3/8",5/16" | Chrome cho Shank, Zinc Phosphate cho Bit | Đệm Grip | 9 | 7.375 " | Thép hợp kim | - | €10.50 | ||
401K85 | - | - | - | - | - | - | - | €7.14 | ||
401K75 | - | - | - | - | - | - | - | €3.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.