Westward 11z422 | Tuốc nơ vít đa năng Ratchet 4 trong 1 5pc | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 11Z422 Tua vít đa bit Ratchet 4 trong 1 5pc | AA3YUL

WESTWARD Tua vít đa năng 11Z422 Ratchet 4 trong 1 5pc

Trong kho
Khoản mục: AA3YUL phần: 11Z422
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
€49.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitKết thúc đơn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại trình điều khiểnđược
Kết thúcĐen Phosphate
Thiết kế xử lýPP, TPR
Số lượng các mảnh5
Chiều dài tổng thể12 "
Ứng dụng chínhMục đích chung
bánh cóc
Vật liệu chânThép S2
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmPhillips # 1, # 2, Slotted 1/4 ", 5/16"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8207906000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcThiết kế xử lýSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước bao gồmGiá cả
WESTWARD 10J159 Bộ Tua Vít Đa Bit Chuck 32 Cái | AA2GTZ 10J1591 / 4 "Cát thổiPP, TPV327"ThépHex 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", Phillips # 0, # 1, # 3, (2) # 2, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Slotted 1/8 ", 9/32", (2) 3/16 ", (2) 1/4", Torx (R) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40€114.74
Tua vít nhiều mũi WESTWARD 401L10, 6 Cái, Đa dụng, Dài 7-9/16" | AX3MAZ 401L101/4 ", 5/16"cơ rômergonomic67 9 / 16 "Thép hợp kimCó rãnh PH1 x 3/16 ", PH2 x 9/32" có rãnh, Hex 1/4 "x Hex 5/16"€7.60
RFQ
Tua vít nhiều mũi WESTWARD 401L11, 2 Cái, Đa năng, Chiều dài 7-5/64" | AX3MBA 401L111 / 4 "cơ rômergonomic27 5 / 64 "Thép hợp kimPH2 x 1/4 "có rãnh€4.80
RFQ
WESTWARD 401L09 Tuốc nơ vít nhiều bit 2 chiếc, 2 trong 1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 3-3/4 inch | CD2MNK 401L095 / 16 "cơ rômergonomic23.75 "Thép hợp kimPH2 x 1/4 "có rãnh€4.20
WESTWARD 401L13 Tuốc nơ vít nhiều bit 9 chiếc, 9 trong 1, Mục đích chung, Chiều dài tổng thể 7-3/8 inch | CD2MNL 401L131/4",3/8",5/16"Chrome cho Shank, Zinc Phosphate cho BitĐệm Grip97.375 "Thép hợp kim-€10.50
WESTWARD 401K85 Tuốc nơ vít nhiều bit, #0/#00/1/8 In/5/32 Inch Kích thước đầu, 4 đầu, 6 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | CU9YBF 401K85-------€7.14
WESTWARD 401K75 Tuốc nơ vít nhiều bit, #0/#000/1/16 In/5/32 Inch Kích thước đầu, 4 đầu, Chiều dài tổng thể 5 Inch | CU9YBG 401K75-------€3.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Tua vít đa năng 11Z422 Ratchet 4 trong 1 5pc
€49.51 /đơn vị