CHUNG ELECTRIC Sê-ri THQB Cầu dao bắt vít, nhiệt từ tính
Phong cách | Mô hình | Kết nối thiết bị đầu cuối | Đánh giá điện áp AC | amps | Chiều rộng | Loại ngắt mạch | khung Kích | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THQB32060 | Tháng Bảy | 240 VAC | 60 | 3" | Tiêu chuẩn | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €130.33 | |
B | THQB1160 | Tháng Bảy | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | Tiêu chuẩn | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €24.14 | |
A | THQB32050 | Tháng Bảy | 240 VAC | 50 | 3" | Tiêu chuẩn | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €130.33 | |
A | THQB32040 | Tháng Bảy | 240 VAC | 40 | 3" | Tiêu chuẩn | - | 3 AWG | 8 AWG | €130.33 | |
C | THQB2140 | Tháng Bảy | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €52.28 | |
C | THQB2150 | Tháng Bảy | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €52.28 | |
B | THQB1170 | Tháng Bảy | 120 / 240 VAC | 70 | 1" | Tiêu chuẩn | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €33.66 | |
C | THQB21100 | Tháng Bảy | 120 / 240 VAC | 100 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | Ngày 1/0 | 6 AWG | €106.25 | |
C | THQB2160 | Tháng Bảy | 120 / 240 VAC | 60 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | 3 AWG | 8 AWG | €52.28 | |
D | THQB1120 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Tiêu chuẩn | THQB | 8 AWG | 14 AWG | €20.29 | |
C | THQB2120 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
C | THQB2120HID | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | cường độ phóng điện cao | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €219.11 | |
C | THQB2130 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
C | THQB2125 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 25 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
C | THQB2115 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | Tiêu chuẩn | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €48.57 | |
B | THQB1130 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Tiêu chuẩn | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €20.85 | |
D | THQB1115 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Tiêu chuẩn | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €20.29 | |
D | THQB1115HID | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | cường độ phóng điện cao | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €100.14 | |
C | THQB2130HID | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | cường độ phóng điện cao | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €218.82 | |
B | THQB1130HID | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | cường độ phóng điện cao | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €100.21 | |
E | THHQB1115AF2 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Bộ ngắt mạch Arc Fault | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | €1,159.82 | |
C | THQB2115HID | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | cường độ phóng điện cao | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €217.78 | |
E | THQB1115AF2 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Bộ ngắt mạch Arc Fault | 15A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | €243.24 | |
F | THQB1120AF2 | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Bộ ngắt mạch Arc Fault | 20A / THQ | 8 AWG | 14 AWG | €243.24 | |
B | THQB1120HID | Kẹp vít | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | cường độ phóng điện cao | THQ | 8 AWG | 14 AWG | €86.10 |
Dòng THQB Bộ ngắt mạch bu lông, từ tính nhiệt
Bộ ngắt mạch Q-line của General Electric rộng một inch trên mỗi cực, thiết bị nhỏ gọn được thiết kế để bảo vệ các thiết bị và dụng cụ điện nhạy cảm. Các bộ ngắt mạch loại THQB này có cơ chế ngắt nam châm nhiệt đảm bảo cả chức năng giới hạn dòng điện tức thời và thời gian dài cũng như cơ sở lắp bu-lông với các kết nối đầu cuối vấu phía tải để giảm thời gian ngừng lắp đặt và sửa chữa. Chọn từ nhiều loại cầu dao dạng hộp đúc này, có sẵn các tùy chọn 1, 2 & 3 cực trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ công cụ tạo rãnh
- pít tông lò xo
- Người lính
- Túi thu gom rác có thể tái sử dụng
- Kết hợp bộ chuyển đổi công tắc áp suất
- Hộp điện
- Máy hàn hồ quang và máy cắt Plasma Vật tư và phụ kiện
- Van điều khiển dòng chảy
- Đèn LED trong nhà
- Yếm ống và vòi ngậm nước
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, Công tắc giới hạn nhỏ gọn, Đã bật
- LUMAPRO Đèn sợi đốt, T7
- AUTONICS Mã Bcd Trục mã hóa
- SCOTCH Phá hủy và hoàn thiện bánh xe Unitized, 2 inch
- DAYTON Mũ kết thúc
- THOMAS & BETTS Máy uốn bánh cóc
- WHEATON lọ đông lạnh
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BMQ-D, Kích thước 830, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm