General Electric Thhqb1115af2 | Cầu dao Bolt On Circuit Breaker 15a 22ka 1p | 32hy03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 22ka 1p

Trong kho
Khoản mục: AG2VDD phần: THHQB1115AF2Tham chiếu chéo: 32HY03
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
€1,159.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 / 240 VAC
amps15
Loại ngắt mạchBộ ngắt mạch Arc Fault
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.38 "
khung Kích15A / THQ
Chiều dài3.28 "
Tối đa Xếp hạng AIR22KA
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)12.07
Mã HS8536200020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối thiết bị đầu cuốiĐánh giá điện áp ACampsChiều rộngLoại ngắt mạchkhung KíchTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyGiá cả
TỔNG HỢP ĐIỆN THQB1115 Cầu Dao 1 cực 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Kẹp vít120 / 240 VAC151"Tiêu chuẩnTHQ8 AWG14 AWG€20.29
TỔNG HỢP Cầu Dao Điện THQB1115HID 1 cực 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDKẹp vít120 / 240 VAC151"cường độ phóng điện caoTHQ8 AWG14 AWG€100.14
TỔNG HỢP ĐIỆN THQB1120 Cầu Dao 1 cực 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Kẹp vít120 / 240 VAC201"Tiêu chuẩnTHQB8 AWG14 AWG€20.29
TỔNG HỢP Cầu dao điện THQB1120HID 1 cực 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDKẹp vít120 / 240 VAC201"cường độ phóng điện caoTHQ8 AWG14 AWG€86.10
TỔNG HỢP ĐIỆN THQB1130 Cầu Dao 1 cực 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Kẹp vít120 / 240 VAC301"Tiêu chuẩnTHQ8 AWG14 AWG€20.85
Cầu dao TỔNG HỢP ELECTRIC THQB1130HID 1 cực 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDKẹp vít120 / 240 VAC301"cường độ phóng điện caoTHQ8 AWG14 AWG€100.21
TỔNG HỢP ELECTRIC THQB1160 Cầu Dao 1 cực 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Tháng Bảy120 / 240 VAC601"Tiêu chuẩnTHQ3 AWG8 AWG€24.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Bu lông trên bộ ngắt mạch 15a 22ka 1p
€1,159.82 /đơn vị