Westward 1ezz8 | Ổ Cắm 3/8 Inch Ổ 11mm 6 Điểm Chuẩn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 1EZZ8 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 11mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA9TCR

WESTWARD Ổ cắm 1EZZ8 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 11mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AA9TCR phần: 1EZZ8
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
€2.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúccơ rôm
Vật chấtCR-V (Chrome Vanadi)
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 13 / 16 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy11mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WESTWARD 1EZZ9 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 12mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA9TCT 1EZZ91 13 / 16 "12 "€2.55
WESTWARD 1FAB4 Ổ cắm 3/8 inch Ổ đĩa 16mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA9TUT 1FAB41 15 / 16 "16mm€2.99
WESTWARD 1FAB5 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 17mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA9TUU 1FAB52"17mm€29.79
WESTWARD 1FAB7 Ổ cắm 3/8 inch Ổ 19mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AA9TUW 1FAB72 1 / 16 "19mm€30.84
Ổ cắm WESTWARD 5MV12 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 20 điểm 6 mm | AE4UNA 5MV121 9 / 64 "20mm€0.72
Ổ cắm WESTWARD 5MV13 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 21mm 6 điểm | AE4UNB 5MV131 9 / 64 "21mm€0.92
WESTWARD 5MV15 Ổ cắm 3/8 inch Ổ cắm 9mm 6 điểm Tiêu chuẩn | AE4UND 5MV151"9€0.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Ổ cắm 1EZZ8 Ổ cắm 3/8 inch Tiêu chuẩn 11mm 6 điểm
€2.55 /đơn vị