WESCO 273138 Dầm sàn thép mạ kẽm nhôm, công suất tĩnh 3000 Lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dầm ván sàn |
Điều chỉnh Phạm vi | 91 "- 102" |
Chiều dài | 102 " |
Tải trọng | 3000 lb |
Vật chất | Nhôm / thép mạ kẽm |
Chiều cao tổng thể | 3.180 " |
Chiều dài tổng thể | 102 " |
Chiều rộng tổng thể | 2.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 259.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.67 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Điều chỉnh Phạm vi | Mục | Kích pad | Kích thước ống | Chiều dài | Tải trọng | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272958 | 1.5 " | 87 "- 103" | thanh chở hàng | 4 "x 2.5" | 1.5 "Dia. | 103 " | - | Aluminium | €100.51 | ||
272959 | 1.5 " | 87 "- 116" | thanh chở hàng | 4 "x 4" | 1.5 "x 1.5" | 115 " | - | Thép mạ kẽm | €88.60 | RFQ
| |
272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | thanh chở hàng | 4 "x 4" | 1.5 "x 1.5" | 130 " | - | Thép mạ kẽm | €103.74 | RFQ
| |
272961 | 1.5 " | 86 "- 115" | thanh chở hàng | - | - | 110 " | - | Thép mạ kẽm | €96.54 | RFQ
| |
272962 | 24 " | - | thanh treo hàng hóa | - | - | 36 " | - | Thép mạ kẽm | €72.22 | ||
273130 | 2.625 " | 91 "- 102" | dầm ván sàn | - | - | 102 " | 2000 lb | Nhôm / thép mạ kẽm | €179.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.