SNAP-TITE Coupler, Thép, 3/8-18
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HÒA BÌNH6-6F | FNPT | 3.8 gpm | - | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €62.97 | |
A | VEAC6-6FV | FNPT | 5 gpm | - | 3000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €173.59 | |
B | VPHC6-6FV | FNPT | 5 gpm | - | 4500 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €96.90 | |
A | VAC6-6F | FNPT | 5 gpm | 1 55 / 64 " | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €206.80 | |
C | VEAC6-6 triệu | MNPT | 5 gpm | 2.156 " | 3000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €207.62 | |
D | VIHC6-6M | MNPT | 5 gpm | 2 13 / 64 " | 4500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €65.19 | |
E | 71-3C6-6FV | NPFT | 12 GPM | - | 10,000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | Mặt đỏ bừng | €141.13 | |
E | 71-3C6-6F | NPSF | 12 GPM | 2 23 / 64 " | 10,000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | Mặt đỏ bừng | €118.34 | |
F | PHC6-6FV | NPTF | 7.2 gpm | - | 11,000 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €32.63 | |
B | VIHC6-6F | NPTF | 5 gpm | 1 29 / 32 " | 4500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €54.14 | |
F | PHC6-6F | NPTF | 7.2 gpm | 1.5 " | 11,000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €31.09 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ cầu chì
- Rơle trạng thái rắn
- Bộ dụng cụ phân tích và hóa chất xử lý nước
- Toán tử cần điều khiển
- Lớp phủ cơ sở cực nhẹ
- Chuỗi và Phụ kiện Chuỗi
- Vít
- An toàn giao thông
- Cửa và khung cửa
- Công cụ cơ thể tự động
- WALTER TOOLS Máy khoan cắt Carbide 6.8mm
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng 70
- MEGAPRO Bit chèn Pozi dòng ShaftLok
- ACROVYN Cổ điển Maple End Cap, Acrovyn
- COOPER B-LINE Bộ nối mối nối có thể điều chỉnh
- SPEARS VALVES Các tổ hợp có thể chiết xuất thấp, Ổ cắm x Ổ cắm EPDM Vòng đệm chữ O
- ALLEGRO SAFETY cảm biến khí CO
- VESTIL Bánh xe Polyurethane dòng CST-FC47-DT
- BROWNING 8065 Ống lót lỗ côn loại XNUMX