Snap-tite Phc6-6fv | Thân khớp nối 3/8-18 Thân thép | 20lf78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân máy ghép SNAP-TITE PHC6-6FV 3 / 8-18 Thân thép | AF6WCG 20LF78

SNAP-TITE Thân khớp nối PHC6-6FV Thân thép 3/8-18

Trong kho
Khoản mục: AF6WCG phần: PHC6-6FVTham chiếu chéo: 20LF78
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
€35.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mang440 thép không gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng7.2 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép11,000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máyKhông
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề3 / 8 "-18
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.34
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS7307995045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
SNAP-TITE PEAC6-6F Thân ghép 3 / 8-18 Thân thép | AF6VMG 20LF62 HÒA BÌNH6-6FFNPT3.8 gpm-3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€65.01
SNAP-TITE PHC6-6F Thân ghép 3 / 8-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€32.85
SNAP-TITE VEAC6-6F Thân Coupler 3 / 8-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WKR 20LH56 VAC6-6FFNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€228.07
SNAP-TITE VEAC6-6FV Thân ghép 3 / 8-18 Thân thép | AF6WKT 20LH57 VEAC6-6FVFNPT5 gpm-3000 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€191.45
SNAP-TITE VEAC6-6M Thân Coupler 3 / 8-18 3/8 Inch Thân thép | AF6WKU 20LH58 VEAC6-6 triệuMNPT5 gpm2.156 "3000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€228.99
SNAP-TITE VIHC6-6F Thân máy ghép 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6FNPTF5 gpm1 29 / 32 "4500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€57.68
SNAP-TITE VIHC6-6M Thân máy ghép 3 / 8-18 3/8 inch Thân thép | AF6WPH 20LJ41 VIHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€69.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Thân khớp nối PHC6-6FV Thân thép 3/8-18
€35.99 /đơn vị