Wesco 272958 | Cba1000 | Thanh chở hàng bằng nhôm, đường kính 1-1/2" | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thanh chở hàng bằng nhôm WESCO 272958, Đường kính 1-1/2 | AG7KQP CBA1000

WESCO Thanh chở hàng bằng nhôm 272958, Đường kính 1-1/2"

Trong kho
Khoản mục: AG7KQP phần: 272958Tham chiếu chéo: CBA1000
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
€100.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthanh chở hàng
Điều chỉnh Phạm vi87 "- 103"
Chiều dài103 "
Vật chấtAluminium
Chiều cao tổng thể0"
Chiều dài tổng thể103 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Kích pad4 "x 2.5"
Hình dạng ốngTròn
Kích thước ống1.5 "Dia.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều dài tàu (cm)261.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểĐiều chỉnh Phạm viMụcKích padKích thước ốngChiều dàiTải trọngVật chấtGiá cả
WESCO 272959 Thanh chở hàng bằng thép sơn tĩnh điện, dài 115" | AG7KQQ CBS2000 2729591.5 "87 "- 116"thanh chở hàng4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Thép mạ kẽm€88.60
RFQ
Thanh chở hàng bằng thép mạ kẽm WESCO 272960, dài 130" | AG7KQR CBGS3000 2729601.75 "80 "- 139"thanh chở hàng4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Thép mạ kẽm€103.74
RFQ
WESCO 272961 Thanh chở hàng bằng thép sơn tĩnh điện, dài 110" | AG7KQT CBS4000 2729611.5 "86 "- 115"thanh chở hàng--110 "-Thép mạ kẽm€96.54
RFQ
Vòng thanh chở hàng bằng thép mạ kẽm WESCO 272962 | AG7KQU CBHOOP 27296224 "-thanh treo hàng hóa--36 "-Thép mạ kẽm€72.22
Dầm sàn thép mạ kẽm WESCO 273130, Công suất tĩnh 2000 Lbs | AG7KQV ĐIỆN TỬ 2731302.625 "91 "- 102"dầm ván sàn--102 "2000 lbNhôm / thép mạ kẽm€179.06
RFQ
Dầm sàn thép mạ kẽm WESCO 273138, Công suất tĩnh 3000 Lbs | SÀN AG7KWW 2731382.625 "91 "- 102"dầm ván sàn--102 "3000 lbNhôm / thép mạ kẽm€188.37
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESCO Thanh chở hàng bằng nhôm 272958, Đường kính 1-1/2"
€100.51 /đơn vị