Wera 05029503002 | Hollow Shaft Nut Driver 5/16 X 3-5/32 In | 6crz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05029503002 Hollow Shaft Nut Driver 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2

WERA TOOLS 05029503002 Bộ điều khiển đai ốc trục rỗng 5/16 x 3-5/32 In

Trong kho
Khoản mục: AE8ENU phần: 05029503002Tham chiếu chéo: 6CRZ2
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
€12.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Đai ốc trục rỗng
Vật liệu lưỡiCông cụ hợp kim thép
MàuMatte
HandleNhựa đa thành phần tiện dụng
Xử lý MàuĐen / Xanh
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Hex5 / 16 "
Kích thước hex5 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7.25 "
SAE hoặc MetricSAE
ChânTròn
Chiều dài chân3.156 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8204200000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước hexChiều dài tổng thểChiều dài chânGiá cả
WERA TOOLS 05029502002 Hollow Shaft Nut Driver 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1 050295020021 / 4 "1 / 4 "6.5 "2 25 / 32 "€27.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05029503002 Bộ điều khiển đai ốc trục rỗng 5/16 x 3-5/32 In
€12.98 /đơn vị